MERSEN FERRAZ A2Y60-1 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 60A | CH4UER

MERSEN FERRAZ A2Y60-1 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 60A

Είδος: CH4UER Μοντέλο: A2Y60-1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC250V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating60A
Διάμετρος0.81 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Μήκος3"
ΒάσηΣυνδετήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)4.29
Πλάτος πλοίου (cm)7.92

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A2Y100-3 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 100A | CH4UCV A2Y10-1 Α2Υ100-3100A1"5.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y100-4 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 100A | CH4UCW A2Y15-1 Α2Υ100-4100A1"5.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y10-1 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 10A | CH4UCX Α2Υ10-110A0.56 "2"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y1-1 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 1A | CH4UCY Α2Υ1-11A0.56 "2"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y110-3 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 110A | CH4UCZ Α2Υ110-3110A1.5 "7.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y12-1 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 12A | CH4UDA Α2Υ12-112A0.56 "2"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y125-3 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 125A | CH4UDB A2Y20-1 Α2Υ125-3125A1.5 "7.13 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ A2Y60-1 Ασφάλεια περιορισμού ρεύματος, 250V, 60A