AURAND Scarifier με κινητήρα αέρα


Τα αεροσκάφη Aurand deck scaler είναι σχεδιασμένα να αφαιρούν τη σκουριά, την εποξειδική ουσία και το χρώμα από επιφάνειες μετάλλου και σκυροδέματος χωρίς αμμοβολή. Είναι ιδανικά για τη ναυτιλία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές και τη μεταποιητική βιομηχανία.

Φίλτρα
Φύλο εισόδου αέρα: Γυναίκα , Εφαρμογή: Μεγαλύτερο εργαλείο κατάλληλο για βαριές εργασίες ή εργασίες στο δάπεδο , Καθήκον: βαρύς , Περιλαμβάνει: Λιπαντικό γραναζιών , Τύπος εισόδου: NPT , Κλείδωμα: Χωρίς Κλείδωμα , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 2 " , Απαιτούμενη πίεση: 80 έως 100 psi , Σειρά: M Series , Ρύθμιση ταχύτητας: Μεταβλητός , Τύπος διακόπτη: Σκανδάλη , Τάση: 115V AC
ΣτυλΜοντέλοΠοσοστό αφαίρεσηςΕισαγωγή αέραCFM @ Πλήρες φορτίοΒάρος εργαλείουΠεριοχή καθαρισμούΕξάτμισηΣχεδίαση λαβήςHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KP5
50 έως 70 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.06 λίβρες5"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,181.43
A
KP5V
50 έως 70 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.06 λίβρες5"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,315.33
A
ΚΠ5Ε
60 έως 90 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.09 λίβρες8"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,337.64
A
ΚΠ5ΕΥ
60 έως 90 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.09 λίβρες8"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,496.65
B
MP6
70 έως 100 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42 CFM18 λίβρες-ΠαρακάτωΓ σχήμα2.5€2,594.29
B
MP6V
70 έως 100 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.018 λίβρες8"ΠαρακάτωD-λαβή3/4€2,817.45
B
MP6C
70-100 τετραγωνικά πόδια/ώρα.-42-8"--2.5€2,565.82
RFQ
B
MP6CV
70-100 τετραγωνικά πόδια/ώρα.-42-8"--2.5€2,955.27
RFQ
B
MP6Ε
100 έως 150 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.023 λίβρες12 "ΠαρακάτωD-λαβή3/4€2,859.29
B
MP6EV
100 έως 150 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.023 λίβρες12 "ΠαρακάτωD-λαβή3/4€3,291.67
B
MP6EC
100-160 τετραγωνικά πόδια/ώρα.-42-12 "--2.5€3,222.55
RFQ
B
MP6ECV
100-160 τετραγωνικά πόδια/ώρα.-42-12 "--2.5€3,405.82
RFQ

Scarifier με κινητήρα αέρα

Οι αεροσυμπιεστές Aurand έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν τη σκουριά, την εποξική και τη βαφή από μεταλλικές και τσιμεντένιες επιφάνειες χωρίς αμμοβολή σε ναυτιλιακές, αυτοκινητοβιομηχανίες, κατασκευαστικές και κατασκευαστικές βιομηχανίες. Οι μικρές και ελαφριές συσκευές καθαρισμού A-Series Aurand είναι κατάλληλες για εφαρμογές χειρός και ελαφριά, και οι συσκευές καθαρισμού M-Series της μάρκας είναι εργαλεία βαρέως τύπου κατάλληλα για προετοιμασίες δαπέδων ή επιφανειών. Διατίθενται σε παραλλαγές 3/4 και 2-1 / 2 hp με εργονομική ευθεία / λαβή D για εύκολο χειρισμό και κίνηση. Αυτά τα ισχυρά scarifiers μπορούν να καθαρίσουν έως και 100 τετραγωνικά πόδια ανά ώρα.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι μηχανισμοί κοπής Aurand χρησιμοποιούν τροχούς κοπής πολλαπλών δοντιών (flails) που βρίσκονται στις δέσμες κοπής για να περιστρέφονται σε υψηλές ταχύτητες.
  • Απομακρύνουν υλικά επιθετικά, με εξαιρετικό έλεγχο.

Χαρακτηριστικά

  • Τα μοτέρ αέρα καταστρώματος Aurand διαθέτουν εργονομική ευθεία / λαβή D για εύκολο χειρισμό και κίνηση.
  • Τα μικρά και ελαφριά εργαλεία της σειράς K και τα βαρέως τύπου εργαλεία της σειράς M είναι κατάλληλα για προετοιμασία δαπέδου ή επιφανειών.
  • Διατίθενται σε εκδόσεις ροπής 3/4 και 2-1/2 hp.
  • Αυτές οι μονάδες απαιτούν πίεση που κυμαίνεται από 80 έως 100 psi.
  • Τα μοντέλα της σειράς K διαθέτουν λαβή παλάμης που βρίσκεται στο κεφάλι για ακριβή έλεγχο και κατεύθυνση των δεσμίδων κοπής κατά μήκος μικρών επιφανειών και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Μπορούν εύκολα να χωρέσουν ανάμεσα σε επιφάνειες ή σε γωνίες.
  • Οι αλεστήρες επιφανειών της σειράς M διατίθενται με λαβές D για ασφαλή και κλειστή λαβή για την κύλιση των δεσμίδων κοπής σε τοίχους και δάπεδα.
  • Αυτοί οι σαρωτές είναι εξοπλισμένοι με περιστροφικούς κινητήρες αέρα, καθιστώντας τους απαλλαγμένους από έμβολα, μπαρέτες ή παλινδρομικά μέρη, για μείωση των κραδασμών.
  • Επιλεγμένα μοντέλα (όπως π MP6Ε) διαθέτουν αποσπώμενη λαβή αλουμινίου 48 ιντσών για να επιτρέπει σε έναν χρήστη να λειτουργεί με ευκολία σε μεγάλες περιοχές.
  • Οι ζυγαριές διαθέτουν προστατευτικά κενού για τη συλλογή σκόνης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Δέσμες κοπής Aurand: Αυτοί οι κόφτες μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από τους χρήστες για συγκεκριμένες απαιτήσεις του scarifier.
  • Συρματόβουρτσες Aurand: Έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ελαφριάς κλιμάκωσης και καθαρισμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πνευματικών και ηλεκτρικών αεροσκαφών;

Τα ηλεκτρικά σκουπίδια τροφοδοτούνται με ηλεκτρισμό, ενώ τα πνευματικά σκουπίδια τροφοδοτούνται από πεπιεσμένο αέρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;