AURAND KP5 Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 5 ιντσών, 50 έως 70 τετραγωνικά πόδια/ώρα Ρυθμός αφαίρεσης | AG8DBJ 20RD93

AURAND KP5 Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 5 ιντσών, 50 έως 70 τετραγωνικά πόδια/ώρα Ρυθμός αφαίρεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8DBJ Μοντέλο: KP5Σταυρός: 20RD93

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,181.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςScarifier με κινητήρα αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "
CFM @ Πλήρες φορτίο42.0
Περιοχή καθαρισμού5"
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
HP3/4
Τύπος εισόδουNPT
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος13 "
Ποσοστό αφαίρεσης50 έως 70 τετραγωνικά πόδια / ώρα.
Απαιτούμενη πίεση80 έως 100 psi
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου6 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7485
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το scaler επιφανειών Aurand KP5 είναι κατάλληλο για την αφαίρεση σκουριάς, βαφής και κόλλων από επιφάνειες χάλυβα, ασφάλτου και σκυροδέματος. Αυτό το εργαλείο κλιμάκωσης επιφανειών είναι ιδανικό για εργασία σε δοκούς, μεγάλους σωλήνες, βαλβίδες, δεξαμενές, κατασκευές γεφυρών και επιφάνειες πλατφόρμας λαδιού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει συνθετική λαβή για μέγιστο κράτημα κατά το χειρισμό του εργαλείου.
  • Η συνθετική λαβή ελαχιστοποιεί επίσης τους κραδασμούς στα χέρια του εργάτη.
  • Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα στη δέσμη κοπής για να αποτρέπει τη σκόνη και τα συντρίμμια από το να χτυπήσουν τον χρήστη.
  • Διαθέτει πρόσθετη λαβή στυλ πόμολο στο κεφάλι για μεγιστοποίηση του ελέγχου του εργαλείου.
  • Η δέσμη κοπής του αντικαθίσταται εύκολα μετά από φθορά από παρατεταμένη / βαριά χρήση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Πακέτα κόφτη Aurand: Αυτές οι δέσμες κοπής χρησιμοποιούνται με ηλεκτρικά σκουπίδια χειρός για την αφαίρεση σκόνης, υπολειμμάτων στην επιφάνεια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ηλεκτρικών και πνευματικών σκαφών Aurand;

Η A. Aurand προσφέρει πνευματικά και ηλεκτρικά ηλεκτρικά σκουπίδια για την αφαίρεση συσσώρευσης από σκληρές επιφάνειες. Τα ηλεκτρικά σκουπίδια είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν εκτεταμένη χρήση. Αυτά τα σκαλοπάτια έχουν κορδόνι για εύκολο χειρισμό στις επιφάνειες προετοιμασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠοσοστό αφαίρεσηςΕισαγωγή αέραCFM @ Πλήρες φορτίοΒάρος εργαλείουΠεριοχή καθαρισμούΕξάτμισηΣχεδίαση λαβήςHPΤιμή
AURAND KP5E Air Powered Scarifier, φορητός, περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, 80 έως 100 psi | AG8DBK 20RD94 ΚΠ5Ε60 έως 90 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.09 λίβρες8"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,337.64
AURAND KP5V Air Powered Scarifier, περιοχή καθαρισμού 5 ιντσών, ευθεία λαβή | AG8DBL 20RD95 KP5V50 έως 70 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.06 λίβρες5"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,315.33
AURAND KP5EV Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, 60 έως 90 τετραγωνικά πόδια/ώρα Ρυθμός αφαίρεσης | AG8DBM 20RD96 ΚΠ5ΕΥ60 έως 90 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.09 λίβρες8"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,496.65
AURAND MP6 Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, Μέγεθος εισόδου 3/4 ιντσών, λαβή D | AG8DBN 20RD97 MP670 έως 100 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42 CFM18 λίβρες-ΠαρακάτωΓ σχήμα2.5€2,594.29
AURAND MP6E Air Powered Scarifier, 12 Inch Cleaning Area, D-Handle | AG8DBP 20RD98 MP6Ε100 έως 150 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.023 λίβρες12 "ΠαρακάτωD-λαβή3/4€2,859.29
AURAND MP6V Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, 3/4 hp, Μέγεθος εισόδου 3/4 ιντσών | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 έως 100 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.018 λίβρες8"ΠαρακάτωD-λαβή3/4€2,817.45
AURAND MP6EV Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 12 ιντσών, 80 έως 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 έως 150 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.023 λίβρες12 "ΠαρακάτωD-λαβή3/4€3,291.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AURAND KP5 Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 5 ιντσών, 50 έως 70 τετραγωνικά πόδια/ώρα Ρυθμός αφαίρεσης
€2,181.43 /μονάδα