Το Aurand MP6 air powered sacrifier έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση σκουριάς, βαφής και κόλλων από επιφάνειες χάλυβα, ασφάλτου και σκυροδέματος. Αυτό το εργαλείο προετοιμασίας επιφανειών βαρέως τύπου είναι ιδανικό για εργασία σε δοκούς, δοκούς, μεγάλους σωλήνες, βαλβίδες, δεξαμενές, κατασκευές γεφυρών και πλατφόρμες λαδιού. Επιπλέον, κατασκευές όπως πισίνες, τοίχοι αντιστήριξης, γραμμές στάθμευσης και τσιμεντοκονίαμα μπορούν επίσης να καθαριστούν/επεξεργασθούν χρησιμοποιώντας αυτόν τον καθαριστή αέρα. Αυτό το πνευματικό εργαλείο διαθέτει περιστροφικό κινητήρα χωρίς έμβολα, εναλλαγή ή παλινδρομικά εξαρτήματα για την εξάλειψη τυχόν ανεπιθύμητων κραδασμών από το ίδιο το εργαλείο. Έρχεται με αποσπώμενη λαβή αλουμινίου που επιτρέπει στον εργαζόμενο να χειρίζεται το εργαλείο με ευκολία σε μεγάλες, επίπεδες περιοχές. Ο διακόπτης στυλ σκανδάλης του επιτρέπει τη γρήγορη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του γκαζιού και η ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόζει την ταχύτητα της λεπίδας ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Η λαβή τύπου D παρέχει πλήρη έλεγχο και πρόσφυση στο εργαλείο και οι λεπίδες κοπής είναι ρυθμιζόμενες για αντιστάθμιση της φθοράς της λεπίδας. Η μάρκα προσφέρει επίσης διάφορα στυλ σκανδάλης ηλεκτρικά μηχανήματα χειρός σε εκδόσεις 0.25 και 0.5 HP.
Χρήσεις:
Το Aurand MP6 air powered sacrifier είναι κατάλληλο για την αφαίρεση σκουριάς, βαφής και κόλλων από επιφάνειες χάλυβα, ασφάλτου και σκυροδέματος. Αυτό το εργαλείο προετοιμασίας επιφανειών βαρέως τύπου είναι σχεδιασμένο για εργασία σε δοκούς, δοκούς, μεγάλους σωλήνες, βαλβίδες, δεξαμενές, πλατφόρμες πετρελαίου, καταστρώματα φορτηγίδων και πλοίων, εξοπλισμό θαλάσσιας ρυμούλκησης και γέφυρες. Επιπλέον, κατασκευές όπως πισίνες, τοίχοι αντιστήριξης, γραμμές πάρκινγκ και τσιμεντοκονίαμα μπορούν επίσης να καθαριστούν/επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας αυτόν τον καθαριστή αέρα.
Χαρακτηριστικά:
- Περιστροφικός κινητήρας: Αυτό το πνευματικό εργαλείο διαθέτει κινητήρα περιστροφικού τύπου χωρίς έμβολα, εναλλαγή ή παλινδρομικά μέρη για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων κραδασμών από το εργαλείο.
- Αποσπώμενη λαβή από αλουμίνιο: Ο αεροκινητήρας Aurand MP6 διαθέτει αποσπώμενη λαβή αλουμινίου για εύκολη και ταχύτητα χειρισμού του εργαλείου σε μεγάλες, επίπεδες περιοχές.
- Διακόπτης στυλ σκανδάλης: Ο διακόπτης στυλ σκανδάλης επιτρέπει τη γρήγορη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του γκαζιού.
- Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας: Η ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας του Aurand MP6 air powered sacrifier επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει την ταχύτητα της λεπίδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Aurand MP6 ανταλλακτική συρμάτινη βούρτσα: Η ανταλλακτική συρμάτινη βούρτσα Aurand 23W χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση μιας φθαρμένης συρμάτινης βούρτσας στο σαρωτή Aurand MP6. Αυτή η συρμάτινη βούρτσα, σε συνδυασμό με τον σαρωτή αέρα, σκάβει σε επιφάνειες για να αφαιρέσει επικαλύψεις τσιμέντου, παχιά εποξειδικά, χρώματα, σκουριές και επιστρώσεις από μεταλλικές, τσιμεντένιες και ξύλινες επιφάνειες. Αυτή η συρμάτινη βούρτσα μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί και να τοποθετηθεί ξεβιδώνοντας μερικά μπουλόνια.
Εγκατάσταση:
Το Aurand MP6 air powered sacrifier λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. Ο χρήστης πρέπει να συνδέσει μια γραμμή τροφοδοσίας εύκαμπτου σωλήνα διαμέτρου 3/8 ιντσών στον θυσία. Αυτός ο αεροτροφοδοτούμενος θυσιαστής λειτουργεί με σκανδάλη και δεν απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση. Πριν από τη λειτουργία, ο χρήστης θα πρέπει να σηκώσει τον κόφτη χρησιμοποιώντας και τις δύο λαβές που βρίσκονται στο επάνω και στο πίσω μέρος του αεροθυσιαστή. Επιπλέον, το βάθος της λεπίδας κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί απλά χαλαρώνοντας / στερεώνοντας τη βίδα που βρίσκεται στη λεπίδα κοπής.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται πριν από τη λειτουργία του scarifier Aurand;
A.
- Η γραμμή πεπιεσμένου αέρα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από βρωμιά και υγρασία πριν τη σύνδεση με το φίλτρο αέρα.
- Ένας εύκαμπτος σωλήνας με ελάχιστη διάμετρο 3/8 ιντσών θα πρέπει να συνδεθεί στη θύρα εισαγωγής παροχής αέρα του σαρωτή.
- Θα πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστασία ακοής κατά τη λειτουργία του σαρωτή αέρα.
- Το εργαλείο πρέπει να συγκρατείται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας και τις δύο λαβές που βρίσκονται στο επάνω και στο πίσω μέρος του σαρωτή αέρα.
- Ποτέ μην ασκείτε πίεση κατά τη λειτουργία του εργαλείου, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στις δέσμες κοπής, τον κινητήρα και το γρανάζι του σαρωτή αέρα.
Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός της προετοιμασίας της επιφάνειας;
Α. Εργαλεία όπως το Aurand MP6 scarifier αέρα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό επιφανειών. Αυτός ο καθαρισμός γίνεται για την εφαρμογή χημικών ουσιών στην καθαρισμένη επιφάνεια για την προώθηση της συγκόλλησης μεταξύ της κόλλας και της επιφάνειας.
Ερ. Γιατί αυτό το εργαλείο είναι ιδανικό για προετοιμασία επιφανειών;
A. Αυτός ο σαρωτής Aurand συνοδεύεται από ρυθμιζόμενο παπούτσι βάθους που διατηρεί την ομοιομορφία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού. Μόλις τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να μειώσει την κόπωση του χειριστή επιτρέποντας στον χειριστή να καταβάλει ελάχιστη προσπάθεια για να ολοκληρώσει την εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας.
Ε. Πόσο διαρκούν οι δεσμίδες κοπής;
Α. Ένα σετ δεσμίδων κοπής μπορεί να διαρκέσει από 20 έως 40 ώρες και μπορεί να προετοιμάσει επιφάνεια περίπου 1000 τετραγωνικών μέτρων. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις δέσμες κοπτικών αμβλέων με μια δέσμη κοπής Aurand 90M.
Ε. Ποιοι τύποι λαβών προσφέρονται με το air powered sacrificer;
A. Τα αεροδυναμικά θυσία Aurand προσφέρονται σε παραλλαγές ευθείας και D λαβής για ευκολία στη λειτουργία.