KIDDE Συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα


Φίλτρα
Διάμετρος: 5.75 " , Θερμοκρασία λειτουργίας: 40 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΨηφιακή ανάγνωσηΎψοςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KN-COB-IC
-Οχι1.75 "120 VAC, 9V-1€81.05
B
KN-COP-IC
-Ναι1.75 "120 VAC, 9V-1€124.33
C
KN-COB-DP2
1-23 / 32 "Οχι3 15 / 16 "120 VAC, (2) Μπαταρίες AA5"6€378.75
D
21007426
1.5 "Ναι5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1€198.82
E
KN-COB-B-LP
1.5 "Οχι5"(3) ΑΑ3"1€59.99
F
KN-COPP-B-LPM
1.5 "Οχι2.75 "(3) ΑΑ4.75 "1€73.15
G
ΚΝ-ΚΟΠ-Β-ΛΣ
1.5 "Ναι5"(3) ΑΑ3"1€80.04
H
KN-COB-LP2
1.5 "Οχι2.75 "(2) ΑΑ4.5 "6€295.82
I
C3010
1.5 "Οχι2.75 "Σφραγισμένο ιόν λιθίου4.5 "1€98.21
H
9C05-LP2
1.5 "Οχι2.75 "(2) ΑΑ4.5 "1€60.55
J
C3010-Δ
1.5 "Ναι2.75 "Σφραγισμένο ιόν λιθίου4.5 "1€132.88
K
KN-COPP-3
1.75 "Ναι69V3.75 "6€524.55
L
KN-COB-DP2
1.75 "Οχι3.875 "120 VAC, 9V5"1€66.35
K
KN-COPP-3
1.75 "Ναι6"120 VAC, 9V3.75 "1€119.14

Συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα

Οι συναγερμοί μονοξειδίου του άνθρακα Kidde έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν την παρουσία αερίου μονοξειδίου του άνθρακα (CO) με άρωμα, χρώμα και άγευστο. Αυτοί οι ποιοτικοί συναγερμοί Kidde χρησιμοποιούν τεχνολογία ηλεκτροχημικής ανίχνευσης για την ανίχνευση των επιπέδων CO Διαθέτουν ένα κόκκινο LED για οπτική ειδοποίηση και μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 85 έως 40 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι συναγερμοί με μπαταρία, ενσύρματο ή plug-in μονοξείδιο του άνθρακα διατίθενται σε διαφορετικές επιλογές ύψους, βάθους και πλάτους. Επιλεγμένα μοντέλα είναι επίσης εξοπλισμένα με ψηφιακή ανάγνωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;