Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIDDE 9C05-LP2 Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AA4EAM 12G545

KIDDE 9C05-LP2 Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4EAM Μοντέλο: 9C05-LP2Cross Ref: 12G545
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
€63.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα
Ηχητική ειδοποίηση85dB @ 10 πόδια.
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
Βάθος1.5 "
Μέθοδος ανίχνευσηςΗλεκτροχημικά
Ψηφιακή ανάγνωσηΟχι
Ύψος2.75 "
Ικανότητα διασύνδεσηςΟχι
Κλείδωμα πείρουΟχι
Θερμοκρασία λειτουργίας.40 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας(2) ΑΑ
Οπτική ειδοποίησηΗ κόκκινη λυχνία LED
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8531100045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κουμπί παύσης (Όχι)
    • Κουμπί δοκιμής (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΨηφιακή ανάγνωσηΎψοςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
KIDDE KN-COPP-B-LPM Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Οχι2.75 "(3) ΑΑ4.75 "1€77.69
KIDDE KN-COB-IC Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Οχι1.75 "120 VAC, 9V-1€99.09
KIDDE KN-COP-IC Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AB4GDZ 1ΧΘ2 KN-COP-IC-Ναι1.75 "120 VAC, 9V-1€129.66
KIDDE 21007426 Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Ναι5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1€198.82
KIDDE KN-COB-B-LP Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Οχι5"(3) ΑΑ3"1€63.47
KIDDE KN-COPP-B-LS Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AD3EMM 3YNJ4 ΚΝ-ΚΟΠ-Β-ΛΣ1.5 "Ναι5"(3) ΑΑ3"1€85.00
KIDDE C3010 Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Οχι2.75 "Σφραγισμένο ιόν λιθίου4.5 "1€111.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIDDE 9C05-LP2 Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα
€63.98 /μονάδα