Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIDDE KN-COB-IC Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AB4GDY 1XTH1

KIDDE Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα KN-COB-IC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GDY Μοντέλο: KN-COB-ICΣταυρός Κωδ: 1ΧΘ1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα
Ηχητική ειδοποίηση85dB @ 10 πόδια., Χορν
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
Μέθοδος ανίχνευσηςΗλεκτροχημικά
Διάμετρος5.75 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΟχι
Ύψος1.75 "
Ικανότητα διασύνδεσηςΈως 24 μονάδες
Κλείδωμα πείρουΝαι
Θερμοκρασία λειτουργίας.40 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας120 VAC, 9V
Οπτική ειδοποίησηΗ κόκκινη λυχνία LED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8531100045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κουμπί παύσης (Όχι)
    • Κουμπί δοκιμής (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΨηφιακή ανάγνωσηΎψοςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
KIDDE 9C05-LP2 Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Οχι2.75 "(2) ΑΑ4.5 "1€60.55
KIDDE KN-COPP-B-LPM Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Οχι2.75 "(3) ΑΑ4.75 "1€73.15
KIDDE KN-COP-IC Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AB4GDZ 1ΧΘ2 KN-COP-IC-Ναι1.75 "120 VAC, 9V-1€124.33
KIDDE 21007426 Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Ναι5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1€198.82
KIDDE KN-COB-B-LP Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Οχι5"(3) ΑΑ3"1€59.99
KIDDE KN-COPP-B-LS Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AD3EMM 3YNJ4 ΚΝ-ΚΟΠ-Β-ΛΣ1.5 "Ναι5"(3) ΑΑ3"1€80.04
KIDDE C3010 Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Οχι2.75 "Σφραγισμένο ιόν λιθίου4.5 "1€98.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIDDE Ηλεκτροχημικός συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα KN-COB-IC
€81.05 /μονάδα