AURAND KP5E Air Powered Scarifier, φορητός, περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, 80 έως 100 psi | AG8DBK 20RD94

AURAND KP5E Air Powered Scarifier, φορητό, περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, 80 έως 100 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8DBK Μοντέλο: KP5EΣταυρός: 20RD94

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,337.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςScarifier με κινητήρα αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "
CFM @ Πλήρες φορτίο42.0
Περιοχή καθαρισμού8"
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
HP3/4
Τύπος εισόδουNPT
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος13 "
Ποσοστό αφαίρεσης60 έως 90 τετραγωνικά πόδια / ώρα.
Απαιτούμενη πίεση80 έως 100 psi
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου9 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελαφρύ εργαλείο καθαρισμού που χρησιμοποιείται για εφαρμογές αφαίρεσης σκουριάς ή βαφής σε ναυτιλιακές, χημικές και πετρελαιοβιομηχανίες
    • Κινητήρας 3/4 HP ικανός να παρέχει ρυθμό αφαίρεσης υλικού 60 - 90 τετραγωνικά πόδια / ώρα.
    • Διαθέτει πίσω εγκατάσταση εξάτμισης για την ασφάλεια του χρήστη και μπορεί να καθαρίσει έως και 8 ίντσες με μία κίνηση
    • Η ευθεία λαβή παρέχει άνεση παρατεταμένης χρήσης και λιπαντικά γραναζιών για τη μείωση των απωλειών τριβής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠοσοστό αφαίρεσηςΕισαγωγή αέραCFM @ Πλήρες φορτίοΒάρος εργαλείουΠεριοχή καθαρισμούΕξάτμισηΣχεδίαση λαβήςHPΤιμή
AURAND KP5 Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 5 ιντσών, 50 έως 70 τετραγωνικά πόδια/ώρα Ρυθμός αφαίρεσης | AG8DBJ 20RD93 KP550 έως 70 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.06 λίβρες5"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,181.43
AURAND KP5V Air Powered Scarifier, περιοχή καθαρισμού 5 ιντσών, ευθεία λαβή | AG8DBL 20RD95 KP5V50 έως 70 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.06 λίβρες5"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,315.33
AURAND KP5EV Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, 60 έως 90 τετραγωνικά πόδια/ώρα Ρυθμός αφαίρεσης | AG8DBM 20RD96 ΚΠ5ΕΥ60 έως 90 τετραγωνικά πόδια / ώρα.1 / 2 "42.09 λίβρες8"ΟπίσθιοςΕτερόφυλη3/4€2,496.65
AURAND MP6 Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, Μέγεθος εισόδου 3/4 ιντσών, λαβή D | AG8DBN 20RD97 MP670 έως 100 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42 CFM18 λίβρες-ΠαρακάτωΓ σχήμα2.5€2,594.29
AURAND MP6E Air Powered Scarifier, 12 Inch Cleaning Area, D-Handle | AG8DBP 20RD98 MP6Ε100 έως 150 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.023 λίβρες12 "ΠαρακάτωD-λαβή3/4€2,859.29
AURAND MP6V Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, 3/4 hp, Μέγεθος εισόδου 3/4 ιντσών | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 έως 100 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.018 λίβρες8"ΠαρακάτωD-λαβή3/4€2,817.45
AURAND MP6EV Air Powered Scarifier, Περιοχή καθαρισμού 12 ιντσών, 80 έως 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 έως 150 τετραγωνικά πόδια / ώρα.3 / 4 "42.023 λίβρες12 "ΠαρακάτωD-λαβή3/4€3,291.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AURAND KP5E Air Powered Scarifier, φορητό, περιοχή καθαρισμού 8 ιντσών, 80 έως 100 psi
€2,337.64 /μονάδα