AKRO-MILS 30130 Κάδοι ραφιών


Οι κάδοι ραφιών της σειράς 30130 Akro-Mils χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση αποθεμάτων σε γραφεία, αποθήκες και εμπορικούς χώρους. Είναι ιδανικά για εργαλεία, είδη τροφοδοσίας, μαγειρικά σκεύη & ανταλλακτικά. Αυτοί οι κάδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχάρες / ράφια βάθους 12, 18 & 24 ιντσών / κάθετη αποθήκευση & ανάκτηση...του.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ύψος: 4 "έως 5" , Εσωτερικό μήκος: 10 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 5 1 / 2 " , Μήκος: 10 "έως 12" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 15 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 4" , Εξωτερικό μήκος: 11 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 6 5 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 12 , Πλάτος: 6 "έως 8"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30130 ΜΠΛΕ
Μπλε€7.91
B
30130SCLAR
Καθαρισμός€8.11
C
30130 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο€7.91
D
30130RED
Red€7.91
E
30130ΥΛΛΟ
Κίτρινο€7.91

30130 Κάδοι ραφιών

Οι κάδοι ράφι ύψους 30130 ιντσών της σειράς Akro-Mils της σειράς 4 χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση ειδών αποθέματος σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Έχουν βιομηχανική πολυμερή κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και λειτουργία σε θερμοκρασίες έως -20 βαθμούς Φ. Αυτοί οι κάδοι ράφι 4 ιντσών φωλιάζουν μαζί όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε μονάδες ραφιών από χάλυβα και σύρμα όταν γεμίζουν. Διαθέτουν πολλαπλές θέσεις διαχωρισμού και δοχεία δοχείου (πωλούνται ξεχωριστά) για διαχωρισμό του αποθέματος σε μεμονωμένα, αφαιρούμενα διαμερίσματα αποθήκευσης. Αυτοί οι κάδοι έχουν ευρύ μπροστινό άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα και περιοχή ετικέτας για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των 11-5/8 x 6-5/8 ίντσες (εξωτερικό μήκος x εξωτερικό πλάτος) Κάδοι ραφιών, διαθέσιμοι σε μπλε, πράσινο, λευκό, κίτρινο, καθαρά και κόκκινα χρώματα.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κάδοι ραφιών της σειράς 30130 Akro διαθέτουν ένα φαρδύ μπροστινό άνοιγμα χοάνης για εύκολη πρόσβαση και μια χυτή περιοχή ετικέτας για εύκολη αναγνώριση αποθηκευμένων αντικειμένων.
  • Διαθέτουν πολυμερή κατασκευή βιομηχανικής ποιότητας για να επιβιώνουν σε θερμοκρασίες έως -20 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 4 ιντσών φωλιάζουν μεταξύ τους όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε ράφια από χάλυβα και σύρμα όταν γεμίζουν.
  • Είναι ανθεκτικά στο σπάσιμο ή το ράγισμα υπό κανονικές συνθήκες φορτίου.
  • Η μονοκόμματη κατασκευή είναι αδιάβροχη και δεν επηρεάζεται από λάδια ή γράσο.
  • Διαθέτουν μια ενσωματωμένη, πίσω κλειδαριά ανάρτησης που επιτρέπει στους κάδους να γέρνουν προς τα έξω για να παρέχουν πλήρη πρόσβαση.
  • Αυτά τα μοντέλα είναι διαθέσιμα σε μπλε, πράσινο, λευκό, κίτρινο, διαφανές και κόκκινο χρώματα.

Συμβατά αξεσουάρ

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρωματική κωδικοποίηση για τους κάδους ραφιών Akro-Mils;

  • Μπλε - Υδραυλικά / Προσωπικά / Ιατρικά
  • Κόκκινο - Ηλεκτρικό
  • Κίτρινο - Συγκόλληση
  • Πράσινο - Ασφάλεια / Φροντίδα τραυμάτων
  • Μαύρο - Συνδετήρες / Καθαρισμός & Προστασία
  • Πέτρα - HVAC / Ειδικό Δάπεδο
  • Γαλάζιο - Αναπνευστικό
  • Μωβ - Γαστρεντερικό

Γιατί οι κάδοι ραφιών της Akro-Mils έχουν χρωματική κωδικοποίηση;

Αυτοί οι κάδοι ραφιών είναι διαθέσιμοι σε πολλά χρώματα για εύκολη αναγνώριση, επιτρέποντας μια άμεση οπτική ένδειξη για το πού είναι πιθανό να αποθηκευτεί ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αποτρέπουν επίσης τη διασταυρούμενη μόλυνση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και βοηθούν στη διάκριση μεταξύ υδραυλικών και ηλεκτρικών προμηθειών σε μια εγκατάσταση συντήρησης.

Είναι οι κάδοι ραφιών Akro-Mils φιλικοί προς το περιβάλλον;

Οι κάδοι ραφιών της Akro-Mils είναι κατασκευασμένοι από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (πολυπροπυλένιο υψηλής πρόσκρουσης) που μπορεί να ξεπεράσει τους κυματοειδείς κάδους, μειώνοντας έτσι το κόστος αντικατάστασης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;