MAXIM 253147 Μονάδα υδραυλικής ισχύος 1Stage 12qt. 1.3 gpm | AH4UVZ 35LP41

MAXIM 253147 Υδραυλική Μονάδα 1 Στάδιο 12qt. 1.3 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4UVZ Μοντέλο: 253147Cross Ref: 35LP41

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,201.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΒαλβίδα ελέγχου
Βαλβίδα ελέγχουΗλεκτρομαγνητική
Πλήρες φορτίο325A
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
ΒάσηΟριζόντιος
Ονομαστική ροή1.3 gpm
Αριθμός σταδίων1
συνολικό ύψος9.75 "
Συνολικό μήκος23.25 "
συνολικό πλάτος8.25 "
Θύρα πίεσης9/16 "-18 (ΣΑΕ 6)
Χωρητικότητα δεξαμενής12 qt.
Επιστροφή λιμάνι9/16 "-18 (ΣΑΕ 6)
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.235
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)93.73
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MAXIM 253109 Μονάδα υδραυλικής ισχύος 1 Στάδιο 3qt. 1.3 gpm | AH4UWA 35LP42 2531097.5 "20.5 "9"€1,299.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXIM 253147 Υδραυλική Μονάδα 1 Στάδιο 12qt. 1.3 gpm
€1,201.44 /μονάδα