MAXIM 253109 Μονάδα υδραυλικής ισχύος 1 Στάδιο 3qt. 1.3 gpm | AH4UWA 35LP42

MAXIM 253109 Υδραυλική Μονάδα 1 Στάδιο 3qt. 1.3 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4UWA Μοντέλο: 253109Cross Ref: 35LP42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,299.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΒαλβίδα ελέγχου
Βαλβίδα ελέγχουΧειροκίνητο
Πλήρες φορτίο325A
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Ονομαστική ροή1.3 gpm
Αριθμός σταδίων1
συνολικό ύψος7.5 "
Συνολικό μήκος20.5 "
συνολικό πλάτος9"
Θύρα πίεσης1 / 4 "NPT
Χωρητικότητα δεξαμενής3 qt.
Επιστροφή λιμάνι1 / 4 "NPT
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.756
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MAXIM 253147 Μονάδα υδραυλικής ισχύος 1Stage 12qt. 1.3 gpm | AH4UVZ 35LP41 2531479.75 "23.25 "8.25 "€1,201.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXIM 253109 Υδραυλική Μονάδα 1 Στάδιο 3qt. 1.3 gpm
€1,299.98 /μονάδα