MAXIM

Το Maxim είναι σήμα κατατεθέν της Bailey International, LLC, η οποία ιδρύθηκε το 1976 στο Owosso του Μίσιγκαν. Η μάρκα προσφέρει μια πλήρη σειρά πνευματικών και υδραυλικών κυλίνδρων που δημιουργούν μηχανική δύναμη σε γραμμική κίνηση για εφαρμογές ώθησης, ανύψωσης ή πίεσης. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλική

Αεριολογία

Υδραυλικά

Υδραυλική Φίλτρα

Εξαρτήματα υδραυλικού συστήματοςΠροβολή όλων

  • Υδραυλικός κύλινδρος

    Υδραυλικοί κύλινδροι διπλής δράσης συγκολλημένοι και γραβάτες ιδανικοί για κατασκευαστικό εξοπλισμό και μηχανήματα κατασκευής. Έχετε μέγιστη πίεση λειτουργίας 3000 psi και διατίθενται σε διαφορετικές διαμέτρους οπών, ράβδων και ακίδων

  • Μονάδα ισχύος

    12 VDC, μονάδες υδραυλικής ισχύος 1 σταδίου που περιλαμβάνουν κινητήρα, βαλβίδα, δεξαμενή και υδραυλική αντλία. Έχετε ρυθμό ροής 1.3 gpm, λειτουργήστε σε πιέσεις έως 2500 psi και διατίθενται σε χωρητικότητα 3 και 12 quart

Σχετικά με το MAXIM

Η Maxim κατασκευάζει μια εκτενή σειρά από υδραυλικούς κυλίνδρους σε στυλ διπλής δράσης συγκολλημένης & ράβδου. Έχουν διάμετρο οπών που κυμαίνονται από 1-1/2 έως 4 ίντσες. Αυτοί οι κύλινδροι Maxim μπορούν να ασκήσουν μέγιστη πίεση 3000 psi και είναι ιδανικοί για υδραυλικές πρέσες, γερανούς, σφυρηλάτες και οχήματα κατασκευής. Η εταιρεία προσφέρει επίσης υδραυλικές μονάδες ισχύος που αποτελείται από βαλβίδα αντεπιστροφής, κινητήρα, δεξαμενή & υδραυλική αντλία. Λειτουργούν σε πίεση 2500 psi και έχουν ρυθμό ροής 1.3 GPM.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Maxim διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Vulcan Hart. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies διαθέτει τους αντίστοιχους υδραυλικούς κυλίνδρους & μονάδες ισχύος Maxim. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τα περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Οι υδραυλικοί κύλινδροι Maxim διατίθενται σε πιέσεις λειτουργίας που κυμαίνονται μεταξύ 2500 και 3000 psi. Αυτοί οι κύλινδροι, οι μονάδες ισχύος και τα κιτ τσιμούχων / στεγανοποιήσεων είναι μικρού μεγέθους. Ως εκ τούτου, απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και όχι αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η διαδρομή ενός κυλίνδρου;

Η διαδρομή ενός κυλίνδρου καθορίζει πόσο εκτείνεται η ράβδος του. Είναι η απόσταση που διανύει το έμβολο μέσω του σωλήνα του κυλίνδρου από τον αδένα μέχρι την πλάκα βάσης.

Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να θυμάστε κατά την επιλογή ενός κυλίνδρου;

  • Το μέγεθος της οπής που καθορίζει πόση δύναμη μπορεί να αναπτυχθεί σε μια συγκεκριμένη πίεση λαδιού.
  • Η απαιτούμενη διαδρομή του κυλίνδρου.
  • Η διάμετρος της ράβδου εμβόλου που ασκεί τη δύναμη χωρίς κάμψη ή λυγισμό.
  • Η ταχύτητα που καθορίζει τα μεγέθη των θυρών εισόδου και εξόδου και τον ρυθμό ροής που απαιτείται από την αντλία.
  • Το στυλ τοποθέτησης του κυλίνδρου.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά