MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 850 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6EZJ Μοντέλο: 5KCP49UN9837SCross Ref: 33L622 / F780

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€621.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
κορνίζα56Y
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.7-3.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας850
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τύπος άξοναΟμαλό με κλειδί 0.188 x 0.188 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.1
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase 1/4 Hp 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909 048S17T2004172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Χειροκίνητο€234.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 850 Rpm
€621.05 /μονάδα