MARATHON MOTORS Farm Duty / Agricultural, 1 Ph, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, 1 Spd


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Ναι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: Αρχικό , Τέλος: Γκρί , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 6 1 / 16 " , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρες πουλερικών , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Τοποθέτηση: Κουμπί κολάρου , Ονομαστική απόδοση: 54% , Συνολικό μήκος: 7.625 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: CCW , Τύπος άξονα: Ομαλό με κλειδί 0.188 x 0.188 "
ΣτυλΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5KCP49UN9837S
85056Y3.7-3.6Κάτω από το 10001.05 / 8 "1.875 "AUTO€688.45
B
048S17T2004
172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Χειροκίνητο€260.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;