HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Δοχεία, αρσενικό


Φίλτρα
Ενισχυτές AC: 20 , Χρώμα: Γκρί , Υλικό αγωγού: Χαλκός , Τύπος αγωγού: Χαλκός , Κατασκευή: κατασκευασμένα , Μήκος καλωδίου: 1ft. , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Τύπος περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Τύπος σακακιού: MTW , Υλικό: Σύνθετος , Μέγιστη. Τάση: 600 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 600 V
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜετρητής / αγωγόςΑριθμός αγωγώνΑριθμός ΠολωνώνPlug TypeΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RM2003PB001
# 12 AWG12333-καλώδιοΆντρας€154.13
A
RM2304PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12444-καλώδιοΑρσενικό, απομονωμένο έδαφος€162.21
A
RM2306PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-καλώδιοΑρσενικό, σούπερ ουδέτερο, απομονωμένο έδαφος€198.15

Δοχεία, αρσενικό

Οι αρσενικές υποδοχές συσκευής καλωδίωσης Hubbell-Kellems είναι βύσματα που έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν συσκευές σε μια πηγή ρεύματος. Αυτά τα βύσματα διαθέτουν χάλκινους αγωγούς για υψηλή αγωγιμότητα και καλύπτονται με μανδύα MTW για την προστασία των αγωγών και την παροχή μόνωσης. Οι αυλακώσεις στην εξωτερική πλευρά προσφέρουν ασφαλή εφαρμογή και η διαμόρφωση NEMA 4X εξασφαλίζει προστασία από τη σκόνη, το νερό και τη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα δοχείων, που διατίθενται σε παραλλαγές 4 και 6 αγωγών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;