Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 6 πόλο | AB9MPV 2DZV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 6 πόλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MPV Μοντέλο: RM2306PB001Cross Ref: 2DZV8
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
€198.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές AC20
ΧρώμαΓκρί
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG, # 10 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
καλώδιο Μήκος1ft.
Current RatingΗ 20
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Μετρητής / αγωγός12/10
Τύπος σακάκιMTW
ΥλικόΣύνθετος
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός αγωγών6
Αριθμός Πολωνών6
ΒύσμαΆντρας
Plug Type6-καλώδιο
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό, σούπερ ουδέτερο, απομονωμένο έδαφος
Τάση τάσης600 V
Ισχύς12000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Receptacle (Αρσενικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜετρητής / αγωγόςΑριθμός αγωγώνΑριθμός ΠολωνώνPlug TypeΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 3 πόλο | AB9MPT 2DZV6 RM2003PB001# 12 AWG12333-καλώδιοΆντρας€154.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Δοχείο, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 4 πόλων | AB9MPU 2DZV7 RM2304PB001# 12 AWG, # 10 AWG12444-καλώδιοΑρσενικό, απομονωμένο έδαφος€162.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 6 πόλο
€198.15 /μονάδα