Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Δοχείο, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 4 πόλων | AB9MPU 2DZV7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 4 πόλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MPU Μοντέλο: RM2304PB001Cross Ref: 2DZV7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€162.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές AC20
ΧρώμαΓκρί
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG, # 10 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
καλώδιο Μήκος1ft.
Current RatingΗ 20
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Μετρητής / αγωγός12
Τύπος σακάκιMTW
ΥλικόΣύνθετος
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών4
ΒύσμαΆντρας
Plug Type4-καλώδιο
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό, απομονωμένο έδαφος
Τάση τάσης600 V
Ισχύς12000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Receptacle (Αρσενικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜετρητής / αγωγόςΑριθμός αγωγώνΑριθμός ΠολωνώνPlug TypeΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 3 πόλο | AB9MPT 2DZV6 RM2003PB001# 12 AWG12333-καλώδιοΆντρας€154.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 6 πόλο | AB9MPV 2DZV8 RM2306PB001# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-καλώδιοΑρσενικό, σούπερ ουδέτερο, απομονωμένο έδαφος€198.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 4 πόλο
€162.21 /μονάδα