Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase 1/4 Hp 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hp 1725 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BDY Μοντέλο: 048S17T2004Cross Ref: 24TM10 / X909
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
€234.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα48Y
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας6 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση54%
Συνολικό μήκος7.625 "
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1 9 / 16 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)28.09
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780 5KCP49UN9837S85056Y3.7-3.6Κάτω από το 10001.05 / 8 "1.875 "AUTO€621.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hp 1725 Rpm
€234.58 /μονάδα