MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Εκρηκτικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2MCA E564

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Κινητήρας απόδειξης έκρηξης 50-60 Hertz

Είδος: AJ2MCA Μοντέλο: 286TTGN6537Σταυρός: E564

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα94.1%
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα286T
Πλήρες φορτίο73/36.5
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP30
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW22.4
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΘερμοστάτες (Κανονικά κλειστά)
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 264.6
Ύψος πλοίου (cm)50.85
Μήκος πλοίου (cm)96.22
Πλάτος πλοίου (cm)80.98
Κωδικός ΕΣ8501528040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: G
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 54
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6311
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6210
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 10: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-25.375 "Φάση 3Άκαμπτος€15,483.92
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Επικίνδυνος κινητήρας 75 Hp 1782 Rpm 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-26.375 "Φάση 3Άκαμπτος€18,734.19
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 1 Hp 1765 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,283.98
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,592.59
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,594.25
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60CEEΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα6"15.125 "Φάση 3Βάση€2,848.76
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα8"23.187 "Φάση 3Πόδι€9,449.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Κινητήρας απόδειξης έκρηξης 50-60 Hertz