MARATHON MOTORS 056T34F5940 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v | AD6EDM 44Z258 / E2000

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Κινητήρας 3 φάσεων 1 Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6EDM Μοντέλο: 056T34F5940Cross Ref: 44Z258 / E2000

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€933.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3-2.8/1.4
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας9.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας3490
Ονομαστική απόδοση80%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 11 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.205
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501513040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPHzkWΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Μηχανή γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6/32601.49C-Face άκαμπτο€1,261.79
MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face άκαμπτο€1,117.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Κινητήρας 3 φάσεων 1 Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v
€933.12 /μονάδα