MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A

MARATHON MOTORS Κινητήρας γενικής χρήσης 143TTFR16053 E2001A 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2NEG Μοντέλο: 143TTFR16053Σταυρός: E2001A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€844.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF3
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα85.5%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο3.3-3.3/1.65
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAA
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - E2001 / 143TTFR5642
    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: P
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6205
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 10: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPHzkWΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056T34F5940 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v | AD6EDM 44Z258 / E2000 056T34F594056C3-2.8/1.4150/60-Πρόσωπο / Βάση€839.82
MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Μηχανή γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6/32601.49C-Face άκαμπτο€953.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας γενικής χρήσης 143TTFR16053 E2001A 50-60 Hertz
€844.65 /μονάδα