MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Μηχανή γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A

MARATHON MOTORS Κινητήρας γενικής χρήσης 145TTFR16329 E2007A 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LRN Μοντέλο: 145TTFR16329Σταυρός: E2007A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€953.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF3
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα86.5%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο6.2-6/3
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAA
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - E2007 / 145TTFR6035
    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6205
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 10: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPHzkWΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056T34F5940 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v | AD6EDM 44Z258 / E2000 056T34F594056C3-2.8/1.4150/60-Πρόσωπο / Βάση€839.82
MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face άκαμπτο€844.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας γενικής χρήσης 145TTFR16329 E2007A 50-60 Hertz
€953.34 /μονάδα