MARATHON MOTORS 056H17E5305 Διάνυσμα κινητήρα 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AA6ZUF 15G108 / Y604

MARATHON MOTORS 056H17E5305 Vector κινητήρας 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6ZUF Μοντέλο: 056H17E5305Cross Ref: 15G108 / Y604

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,754.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕΠΑΚ
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΟχι
Κωδικοποιητής άξοναςΝ/Α
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.0/1.5
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Χαρακτηριστικό μόνωσηςMAX GUARD Τάξη F
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΓ-πρόσωπο
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1725
Σχεδιασμός NEMAA
Ονομαστική απόδοση0.84
Συνολικό μήκος14
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Εύρος ταχύτητας1000: 1 CT
Θερμική προστασίαΝ/Α
Ροπή3 λίβρες.
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)40.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8501516040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠλήρες φορτίοHPΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΡοπήΤιμή
MARATHON MOTORS 056H17E5301 Διάνυσμα κινητήρας 0.75 Lb-ft 1/4 Hp 230/460 V | AA6ZUB 15G104 / Y600 056H17E5301Αρχικό1.1 / .551/40.71120.75 λίβρες.€1,026.47
MARATHON MOTORS 056H17E5302 Διάνυσμα κινητήρα 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V | AA6ZUC 15G105 / Y601 056H17E5302Αρχικό1.2/0.61/30.745121 λίβρες.€1,214.65
MARATHON MOTORS 056H17E5303 Διάνυσμα κινητήρας 1.52 Lb-ft 1/2 Hp 230/460 V | AA6ZUD 15G106 / Y602 056H17E5303Αρχικό1.6/0.81/20.812.51.52 λίβρες.€1,440.80
MARATHON MOTORS 056H17E5304 Διάνυσμα κινητήρα 2.25 Lb-ft 3/4 Hp 230/460 V | AA6ZUE 15G107 / Y603 056H17E5304Αρχικό2.4/1.23/40.82512- / 22.25 λίβρες.€1,440.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17E5305 Vector κινητήρας 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V
€1,754.62 /μονάδα