MARATHON MOTORS 056H17E5302 Διάνυσμα κινητήρα 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V | AA6ZUC 15G105 / Y601

MARATHON MOTORS 056H17E5302 Διανυσματικό μοτέρ 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZUC Μοντέλο: 056H17E5302Cross Ref: 15G105 / Y601

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,214.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΟχι
Κωδικοποιητής άξοναςΝ/Α
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.2/0.6
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Χαρακτηριστικό μόνωσηςMAX GUARD Τάξη F
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΓ-πρόσωπο
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση0.745
Συνολικό μήκος12
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Εύρος ταχύτητας1000: 1 CT
Θερμική προστασίαΝ/Α
Ροπή1 λίβρες.
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)40.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠλήρες φορτίοHPΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΡοπήΤιμή
MARATHON MOTORS 056H17E5301 Διάνυσμα κινητήρας 0.75 Lb-ft 1/4 Hp 230/460 V | AA6ZUB 15G104 / Y600 056H17E5301Αρχικό1.1 / .551/40.71120.75 λίβρες.€1,026.47
MARATHON MOTORS 056H17E5303 Διάνυσμα κινητήρας 1.52 Lb-ft 1/2 Hp 230/460 V | AA6ZUD 15G106 / Y602 056H17E5303Αρχικό1.6/0.81/20.812.51.52 λίβρες.€1,440.80
MARATHON MOTORS 056H17E5304 Διάνυσμα κινητήρα 2.25 Lb-ft 3/4 Hp 230/460 V | AA6ZUE 15G107 / Y603 056H17E5304Αρχικό2.4/1.23/40.82512- / 22.25 λίβρες.€1,440.25
MARATHON MOTORS 056H17E5305 Διάνυσμα κινητήρα 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AA6ZUF 15G108 / Y604 056H17E5305ΕΠΑΚ3.0/1.510.84143 λίβρες.€1,754.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17E5302 Διανυσματικό μοτέρ 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V
€1,214.65 /μονάδα