MARATHON MOTORS 056H17E5301 Διάνυσμα κινητήρας 0.75 Lb-ft 1/4 Hp 230/460 V | AA6ZUB 15G104 / Y600

MARATHON MOTORS 056H17E5301 Διανυσματικό μοτέρ 0.75 Lb-ft 1/4 Hp 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZUB Μοντέλο: 056H17E5301Cross Ref: 15G104 / Y600

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,026.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΟχι
Κωδικοποιητής άξοναςΝ/Α
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.1 / .55
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Χαρακτηριστικό μόνωσηςMAX GUARD Τάξη F
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΓ-πρόσωπο
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση0.71
Συνολικό μήκος12
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Εύρος ταχύτητας1000: 1 CT
Θερμική προστασίαΝ/Α
Ροπή0.75 λίβρες.
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.9
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠλήρες φορτίοHPΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΡοπήΤιμή
MARATHON MOTORS 056H17E5302 Διάνυσμα κινητήρα 1 Lb-ft 1/3 Hp 230/460 V | AA6ZUC 15G105 / Y601 056H17E5302Αρχικό1.2/0.61/30.745121 λίβρες.€1,214.65
MARATHON MOTORS 056H17E5303 Διάνυσμα κινητήρας 1.52 Lb-ft 1/2 Hp 230/460 V | AA6ZUD 15G106 / Y602 056H17E5303Αρχικό1.6/0.81/20.812.51.52 λίβρες.€1,440.80
MARATHON MOTORS 056H17E5304 Διάνυσμα κινητήρα 2.25 Lb-ft 3/4 Hp 230/460 V | AA6ZUE 15G107 / Y603 056H17E5304Αρχικό2.4/1.23/40.82512- / 22.25 λίβρες.€1,440.25
MARATHON MOTORS 056H17E5305 Διάνυσμα κινητήρα 3 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AA6ZUF 15G108 / Y604 056H17E5305ΕΠΑΚ3.0/1.510.84143 λίβρες.€1,754.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17E5301 Διανυσματικό μοτέρ 0.75 Lb-ft 1/4 Hp 230/460 V
€1,026.47 /μονάδα