Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REES 04917-712 Κουμπί, Μεγάλο μοτίβο στερέωσης | AX3KZF

REES 04917-712 Κουμπί, Μεγάλο Μοτίβο τοποθέτησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX3KZF Πρότυπο: 04917-712
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
€717.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPush Button
Διαμόρφωση επαφής# 64 2 ΟΧΙ + 2 NC
Τύπος επαφήςSnap-Action
Καλύψτε το χρώμαΚίτρινο
Επιχειρησιακή Δύναμη2 λίβρες
Τύπος λειτουργίαςΣτιγμιαίος
Αλλάξτε το χρώμαChrome

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κουμπί Rees 04917-712 με μεγάλο σχέδιο τοποθέτησης είναι ιδανικό για χρήση με ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό και βιομηχανικά μηχανήματα ως χειροκίνητη συσκευή ελέγχου κυκλώματος σε στιγμιαίες λειτουργίες. Αυτό το κουμπί βαρέως τύπου είναι κατάλληλο για πρέσες διάτρησης, μηχανές μεταφοράς, φρένα πίεσης και εξοπλισμό συγκόλλησης σημείου ως κουμπί Run, Start ή Stop.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κουμπί Rees 04917-712 απαιτεί δύναμη λειτουργίας 2 λίβρες.
  • Διαθέτει 2 NO & 2 NC επαφές τύπου snap-action.
  • Οι επαφές αυτού του κουμπιού είναι επιχρυσωμένες για την αποφυγή αμαύρωσης υψηλής αντοχής.
  • Έχει μέγιστη ονομαστική τιμή επαφής 600VAC στα 1.2A & 250VDC στα 1.1Α.
  • Οι δεσμευτικοί ακροδέκτες αυτού του κουμπιού δέχονται καλώδια #14 AWG.
  • Η μηχανική του ζωή είναι 1000000 λειτουργίες.
  • Αυτός ο διακόπτης κουμπιού έρχεται με υλικό στερέωσης και ελαστικό παρέμβυσμα Santoprene και ενσωματωμένο προστατευτικό δακτυλίου για εύκολη εγκατάσταση και λαδόκολλα μετά την εγκατάσταση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Περιβλήματα: Το κουμπί Rees 04917-712 μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε περιβλήματα της σειράς Rees 04938 με κατάλληλη καλωδίωση για την εκκίνηση των λειτουργιών του κυκλώματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • Πιστοποιητικό DEMKO (17205)
  • ΝΕΜΑ 12 / 13
  • IP65

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι μερικά σημεία που πρέπει να σημειωθούν πριν από την εγκατάσταση αυτού του κουμπιού Rees 04917-712;

A.

  • Αυτή η πινακίδα αναφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εφαρμογές όπου οι συσκευές προστασίας σημείου λειτουργίας είναι κατάλληλα εγκατεστημένες και συντηρημένες σύμφωνα με τους απαραίτητους κανονισμούς και πρότυπα OSHA και ANSI B11.1.
  • Λειτουργίες χωρίς αποτελεσματικές διασφαλίσεις σημείου λειτουργίας μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το κουμπί Rees 04917-712;

A. Το κίτρινο κάλυμμα αυτού του κουμπιού Rees 04917-712 έχει κατασκευή από χυτό ψευδάργυρο με βαφή ξηρής σκόνης πάνω του. Η κεφαλή του εμβόλου είναι κατασκευασμένη από επιχρωμιωμένο χυτό ψευδάργυρο για αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του κουμπιού Rees 04917-712;

Α. Αυτό το κουμπί Rees 04917-712 μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 131 βαθμούς F (0 έως 55 βαθμούς C). Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 185 βαθμούς F (-40 έως 85 βαθμούς C).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλύψτε το χρώμαΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤύπος λειτουργίαςΤιμή
REES 03845-000 Αδιάβροχο μπουτόν | AX3KYB 03845-000--Στιγμιαίος€550.70
REES 04662-002 Κουμπί, Μεγάλο μοτίβο στήριξης | AX3KYU 04662-002Κίτρινο5 λίβρεςσυντηρείται€335.39
REES 04917-102 Κουμπί, Μεγάλο μοτίβο στερέωσης | AX3KZB 04917-102Μαύρη3.5 λίβρεςΣτιγμιαίος€646.30
REES 04917-112 Κουμπί, Μεγάλο μοτίβο στερέωσης | AX3KZC 04917-112Μαύρη3.5 λίβρεςΣτιγμιαίος€646.30
REES 04917-212 Κουμπί, Μεγάλο μοτίβο στήριξης | AX3KZD 04917-212Κίτρινο3.5 λίβρεςΣτιγμιαίος€717.32
REES 04917-812 Κουμπί, Μεγάλο μοτίβο στερέωσης | AX3KZG 04917-812Μαύρη2 λίβρεςΣτιγμιαίος€646.30
REES 40001-001 Κουμπί, έμβολο, μαύρο | AX3LPW 40001-001-2.0 λίβρεςΣτιγμιαίος€60.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REES 04917-712 Κουμπί, Μεγάλο Μοτίβο τοποθέτησης
€717.32 /μονάδα