MAYHEW TOOLS Κρύα Σμίλες


Φίλτρα
Αριθμός κομματιών: 1 , Στυλ: Κρύο
ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
70209
1 / 2 "6.5 "Ατσάλι5 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 8 "€12.47
B
10209
1 / 2 "6.5 "Ατσάλι5 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 8 "€14.84
C
10210
1 / 2 "12 "Ατσάλι5 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 8 "€21.41
D
70210
1 / 2 "12 "Ατσάλι5 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 8 "€18.49
E
70201
1 / 4 "5"Ατσάλι5 / 16 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5 / 16 "€8.78
F
10200
1 / 4 "5"Ατσάλι1 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1 / 4 "€10.46
G
70200
1 / 4 "5"Ατσάλι1 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1 / 4 "€7.84
H
66124
3 / 4 "11 "CV χάλυβα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1"€26.25
G
70216
3 / 4 "7.25 "Ατσάλι7 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης7 / 8 "€17.85
I
10222
3 / 4 "18 "Ατσάλι1 18 x "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1"€47.95
J
70221
3 / 4 "12 "Ατσάλι1"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1"€31.21
K
10221
3 / 4 "12 "Ατσάλι1"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1"€35.71
L
10805
3 / 4 "8"Ατσάλι1"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1"€34.45
M
70217
3 / 4 "12 "Ατσάλι7 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης7 / 8 "€31.92
N
10216
3 / 4 "7.5 "Ατσάλι7 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης7 / 8 "€23.55
O
10219
3 / 4 "18 "Ατσάλι7/8 x 18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)7 / 8 "€34.19
P
12205
5 / 8 "12 "Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€29.58
Q
66122
5 / 8 "11 "CV χάλυβα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€19.64
R
10213
5 / 8 "12 "Ατσάλι3/4 x 12 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€24.22
S
10605
5 / 8 "6.75 "Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€28.84
G
70212
5 / 8 "7"Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€15.15
T
10215
5 / 8 "18 "Ατσάλι3/4 x 18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€35.82
U
10212
5 / 8 "7"Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€18.83
V
70213
5 / 8 "11.75 "Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€22.00
W
10202 ΜΑΪΟΣ
5 / 16 "5.25 "Ατσάλι3 / 8 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 8 "€11.71
X
10220
7 / 8 "8"Ατσάλι1"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1"€34.31
Y
70220
7 / 8 "8"Ατσάλι1"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1"€25.91
Z
70207
7 / 16 "12 "Ατσάλι1 / 2 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1 / 2 "€16.87
Z
70205
7 / 16 "6"Ατσάλι1 / 2 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1 / 2 "€10.40
A1
10207
7 / 16 "12 "Ατσάλι1/2 x 12 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 2 "€22.59
B1
12002
7 / 16 "12 "Ατσάλι1 / 2 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1 / 2 "€21.49
F
10205
7 / 16 "6"Ατσάλι1 / 2 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1 / 2 "€14.44

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;