Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 10207 Cold Chisel 1/2 Inch x 12 Inch | AF7RJP 22KK57

MAYHEW TOOLS 10207 Ψυχρή σμίλη 1/2 ίντσας x 12 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RJP Μοντέλο: 10207Cross Ref: 22KK57

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€22.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυχρή σμίλη
Hex7 / 16 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος1/2 x 12 "
ΣτυλΚρύο
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8205306000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΤιμή
MAYHEW TOOLS 66122 Cold Chisel 3/4 Inch x 11 Inch | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV χάλυβα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€19.64
MAYHEW TOOLS 66124 Cold Chisel 1 Inch x 11 Inch | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV χάλυβα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1"€26.25
MAYHEW TOOLS 10213 Cold Chisel 3/4 Inch x 12 Inch | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Ατσάλι3/4 x 12 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€24.22
MAYHEW TOOLS 10215 Cold Chisel 3/4 Inch x 18 Inch | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Ατσάλι3/4 x 18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€35.82
MAYHEW TOOLS 10219 Cold Chisel 7/8 In x 18 Inch | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Ατσάλι7/8 x 18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)7 / 8 "€34.19
MAYHEW TOOLS 10222 Cold Chisel 1 Inch x 18 Inch | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Ατσάλι1 18 x "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1"€47.95
MAYHEW TOOLS 10605 Chisel 3/4 Inch Tip 6-3/4 Inch Length Cold | AH8CUN 38GN87 106055 / 8 "6.75 "Ατσάλι3 / 4 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3 / 4 "€28.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 10207 Ψυχρή σμίλη 1/2 ίντσας x 12 ίντσας
€22.59 /μονάδα