Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 70217 Cold Chisel 7/8 Inch x 12 Inch Steel | AH9UED 41GJ98

MAYHEW TOOLS 70217 Κρύο σμίλη 7/8 ιντσών x 12 ιντσών χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UED Μοντέλο: 70217Cross Ref: 41GJ98
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
€31.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυχρή σμίλη
Hex3 / 4 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος7 / 8 "
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
Μέγεθος συμβουλή7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: MAYHEW SELECT
    • Χαρακτηριστικά: Shot Blasted Finish

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΤιμή
MAYHEW TOOLS 66122 Cold Chisel 3/4 Inch x 11 Inch | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV χάλυβα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€19.64
MAYHEW TOOLS 66124 Cold Chisel 1 Inch x 11 Inch | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV χάλυβα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1"€26.25
MAYHEW TOOLS 10207 Cold Chisel 1/2 Inch x 12 Inch | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Ατσάλι1/2 x 12 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 2 "€22.59
MAYHEW TOOLS 10213 Cold Chisel 3/4 Inch x 12 Inch | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Ατσάλι3/4 x 12 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€24.22
MAYHEW TOOLS 10215 Cold Chisel 3/4 Inch x 18 Inch | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Ατσάλι3/4 x 18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 4 "€35.82
MAYHEW TOOLS 10219 Cold Chisel 7/8 In x 18 Inch | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Ατσάλι7/8 x 18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)7 / 8 "€34.19
MAYHEW TOOLS 10222 Cold Chisel 1 Inch x 18 Inch | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Ατσάλι1 18 x "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1"€47.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 70217 Κρύο σμίλη 7/8 ιντσών x 12 ιντσών χάλυβας
€31.92 /μονάδα