MARATHON MOTORS 056C17D2101 Μοτέρ φυσητήρας Direct Drive 1/3 HP 1725 rpm 1-φασικός Σταγόνας | AG2YQG 32PF48 / X601

MARATHON MOTORS 056C17D2101 Μοτέρ φυσητήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης 1/3 HP 1725 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YQG Μοντέλο: 056C17D2101Cross Ref: 32PF48 / X601

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€564.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο5.8 / 2.8-2.9
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση52.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος14 1 / 16 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center8.437 "
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα5 11 / 16 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)50.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλήση στο Ring CenterΣώμα Dia.κορνίζαΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Πλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
MARATHON MOTORS 056C17D2102 Μοτέρ φυσητήρας Direct Drive 1/2 HP 1725 rpm 1-φασικός Αδιάβροχος | AG2YQH 32PF49 / X602 056C17D21029.437 "5.625 "56Z1.255 / 8 "8.0 / 4.0-4.01/29.75 "€663.17
MARATHON MOTORS 056C17D5346 Direct Drive Blower Motor 3/4 HP 1725 rpm 1-phase Αδιάβροχο | AG2YQJ 32PF50 / X603 056C17D53469.125 "6.5 "561.253 / 4 "12.0 / 5.8-6.03/49.437 "€865.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2101 Μοτέρ φυσητήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης 1/3 HP 1725 σ.α.λ.
€564.87 /μονάδα