MARATHON MOTORS 056C17D5346 Direct Drive Blower Motor 3/4 HP 1725 rpm 1-phase Αδιάβροχο | AG2YQJ 32PF50 / X603

MARATHON MOTORS 056C17D5346 Μοτέρ φυσητήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης 3/4 HP 1725 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YQJ Μοντέλο: 056C17D5346Cross Ref: 32PF50 / X603

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€865.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο12.0 / 5.8-6.0
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση66.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος15 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center9.125 "
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.3 / 4 "
Μήκος άξονα5 11 / 16 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)40.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλήση στο Ring CenterΣώμα Dia.κορνίζαΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Πλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
MARATHON MOTORS 056C17D2101 Μοτέρ φυσητήρας Direct Drive 1/3 HP 1725 rpm 1-φασικός Σταγόνας | AG2YQG 32PF48 / X601 056C17D21018.437 "5.625 "56Z1.355 / 8 "5.8 / 2.8-2.91/38.5 "€564.87
MARATHON MOTORS 056C17D2102 Μοτέρ φυσητήρας Direct Drive 1/2 HP 1725 rpm 1-φασικός Αδιάβροχος | AG2YQH 32PF49 / X602 056C17D21029.437 "5.625 "56Z1.255 / 8 "8.0 / 4.0-4.01/29.75 "€663.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D5346 Μοτέρ φυσητήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης 3/4 HP 1725 σ.α.λ.
€865.38 /μονάδα