VESTIL Σειρά S-CB Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες κίνησης με αντιστάθμιση


Φίλτρα
Φορτιστής μπαταρίας: Είσοδος 120V, 24V/12A , Τάση μπαταρίας: 6V , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Χρώμα: Μαύρο, Κίτρινο , Πάχος πιρουνιού: 1.1875 " , Υλικό λαβής: πλαστικός , Περιλαμβάνει: Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο , Ταχύτητα ανύψωσης: 4.2/δευτ." , Υλικό: Ατσάλι , Τάση κινητήρα: 24V DC , Λειτουργία με πλήρη φόρτιση: 3 έως 4 ώρες. , Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα: 8 ώρες , Εκκένωση από το έδαφος πλατφόρμας: 1 1 / 2 " , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγεθος της μπαταρίαςΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΣτυλ ιστούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΜέγιστη. Πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S-2CB-62
6214110 "-Σταθερό62 "23.25 "-€20,602.28
RFQ
B
S-CB-62
621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€15,045.47
RFQ
C
S-2CB-118
11814110 "2000 lbs.Τηλεσκοπικός118 "23.25 "-€21,638.95
RFQ
D
S-CB-118
1181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "€15,430.59
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;