VESTIL S-CB-118 Αντισορροπημένη τροφοδοτούμενη ανύψωση, Μέγεθος 118 ιντσών

Στοιχείο: AG7YLQ Μοντέλο: S-CB-118
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,430.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μπαταρία75 Ah
Μέγεθος της μπαταρίας11
Χωρητικότητα1000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος85 "
Μήκος περονοφόρου30 "
Πάχος πιρουνιού1.1875 "
Πλάτος περονοφόρου3 1 / 8 "
Εύρος πλάτους πιρουνιού6 3/8 "έως 23 5/8"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
λαβή Μήκος50.88 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος78 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
kW0.7
Μήκος85 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Χαμηλό ύψος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού118 "
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού23.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού116 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού2"
Ισχύς κινητήρα0.7kW, 2kw
Ισχύς κινητήρα0.7kW
ισχύς κινητήρα kW0.7Kw
Τύπος κινητήρα24V
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών2
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
Power2kw
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος118 "
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"1000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 118"500 lbs.
Τάση24V
Πλάτος32.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 851.4
Ύψος πλοίου (cm)196.85
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγεθος της μπαταρίαςΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΣτυλ ιστούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΜέγιστη. Πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL S-2CB-118 Ανύψωση μετάδοσης κίνησης με μετρητή ισορροπία, 2 ίντσες έως 118 ίντσες ανύψωση | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 lbs.Τηλεσκοπικός118 "23.25 "-€21,638.95
VESTIL S-2CB-62 Ανύψωση μετάδοσης κίνησης με μετρητή ισορροπία, ανύψωση 2 ιντσών έως 62 ίντσες | ΑΓ7ΥΕΛ S-2CB-626214110 "-Σταθερό62 "23.25 "-€20,602.28
VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balance, 1100 Lb. Χωρητικότητα, 62 ίντσες Μέγεθος | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€15,045.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-CB-118 Αντισορροπημένη τροφοδοτούμενη ανύψωση, Μέγεθος 118 ιντσών
€15,430.59 /μονάδα