VESTIL S-2CB-118 Ανύψωση μετάδοσης κίνησης με μετρητή ισορροπία, 2 ίντσες έως 118 ίντσες ανύψωση | AG7YEH

VESTIL S-2CB-118 Εξισορροπημένο μετρητή τροφοδοτούμενη ανύψωση κίνησης, ανύψωση 2 ιντσών έως 118 ίντσες

Στοιχείο: AG7YEH Μοντέλο: S-2CB-118
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€21,638.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Φορτιστής ΜπαταρίαςΕίσοδος 120V, 24V/12A
Μέγεθος της μπαταρίας14
Τάση μπαταρίας6V
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος110 "
Μήκος περονοφόρου36.25 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Εύρος πλάτους πιρουνιού8 3/8 "έως 23 1/4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8x3-1 / 2 ίντσες
Χειριστείτε το Dia.1.4 ίντσες
Ύψος χειρολαβής51 ίντσες
Ύψος χειρολαβής51 "
λαβή Μήκος54.13 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος78 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος110 "
Ταχύτητα ανύψωσης4.2/δευτ."
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Κέντρο φόρτωσης19 "
Χαμηλό ύψος2"
Στυλ ιστούΤηλεσκοπικός
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού118 "
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού23.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού2.13 "
Τύπος κινητήρα24V
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών4
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 ώρες
Εκκένωση από το έδαφος της πλατφόρμας1 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος118 "
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"2000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 62" έως 118"1000 lbs.
Ωφέλιμο μήκος12 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος18 ίντσες
Τάση24V
Πλάτος35.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1194.3
Ύψος πλοίου (cm)199.39
Μήκος πλοίου (cm)256.54
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγεθος της μπαταρίαςΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΣτυλ ιστούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΜέγιστη. Πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL S-2CB-62 Ανύψωση μετάδοσης κίνησης με μετρητή ισορροπία, ανύψωση 2 ιντσών έως 62 ίντσες | ΑΓ7ΥΕΛ S-2CB-626214110 "-Σταθερό62 "23.25 "-€20,602.28
RFQ
VESTIL S-CB-118 Counter balanced Powered Lift, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "€15,430.59
RFQ
VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balance, 1100 Lb. Χωρητικότητα, 62 ίντσες Μέγεθος | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€15,045.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL S-2CB-118 Εξισορροπημένο μετρητή τροφοδοτούμενη ανύψωση κίνησης, ανύψωση 2 ιντσών έως 118 ίντσες
€21,638.95 /μονάδα