DESTACO Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 6015


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 2.25 " , Πλάτος βάσης: 1.26 " , Συνολικό μήκος: 2.96 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος εμβόλουΕναλλαγή κλειδώματος PlusΧωρητικότηταΥλικόΒάση στήριξηςUnψος εμβόλουΕμβολοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6015
1 / 4-20Οχι560 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα0.5 "γύρος€56.27
B
6015-R
1 / 4-20Ναι560 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα0.5 "γύρος€88.59
C
6015-ΣΣ
1 / 4-20Οχι560 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζα0.5 "γύρος€147.23
D
6015-Μ
M6Οχι560 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα0.5 "γύρος€57.22
E
6015-MR
M6Ναι560 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα0.5 "γύρος€98.59
F
6015-MSS
M6Οχι560 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζα0.5 "γύρος€105.71

Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 6015

Οι σφιγκτήρες ίσιας γραμμής της σειράς Destaco 6015 είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις και άνοιγμα/κλείσιμο σφιγκτήρα. Είναι ιδανικά για εργασίες μεταλλουργίας και ξυλουργικής. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν σώμα από ανθρακούχο χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου και σκληρυμένα έμβολα για ανθεκτικότητα. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν χαμηλό προφίλ και συμπαγή σχεδιασμό και χρησιμοποιούν δύναμη σύσφιξης από το πλάι και όχι από το επάνω μέρος για να ασφαλίζουν τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Διαθέτουν μια λαβή μοχλού που εμπλέκει το έμβολο, το οποίο πιέζει πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του. Η εργονομική λαβή είναι κεκλιμένη προς τα εμπρός για να παρέχει επαρκή πρόσφυση. Διαθέτουν λαβή που παρέχει γωνία ανοίγματος 139 μοιρών. Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6015 διαθέτουν διαμπερείς οπές στη βάση με φλάντζα που επιτρέπουν τη συναρμολόγηση της μονάδας σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Μπορούν να κλειδωθούν σε δύο θέσεις, επιτρέποντας στον χειριστή να τα χρησιμοποιήσει είτε ως σφιγκτήρες ώθησης ή έλξης. Οι επιλεγμένες μονάδες είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ότι οι σφιγκτήρες προστατεύονται από ακούσιο άνοιγμα. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν πείρους και δακτυλίους περιστροφής από σκληρυμένο χάλυβα, καθώς και στιβαρή κατασκευή για ανθεκτικότητα. Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6015 κλειδώνουν στο κέντρο και στην εκτεταμένη και στην ανάσυρση θέση, ενώ ο μοχλός ασφάλισης ασφαλίζει τον σφιγκτήρα μόνο στην εκτεταμένη θέση.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6015 είναι ιδανικοί για συναρμολόγηση, έλεγχο και συγκόλληση εξαρτημάτων και εργασίες τάνυσης στις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6015 έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για να επιτρέπουν στη λαβή να πέσει κάτω από το επίπεδο στήριξης για να ασφαλίσει στη θέση ανάσυρσης.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν βάση με φλάντζα που έχει οπές με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση.
  • Είναι εξοπλισμένα με σκληρυμένα έμβολα και χαλύβδινους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής μπορούν να κλειδωθούν σε δύο θέσεις, επιτρέποντας στον χειριστή να τους χρησιμοποιήσει είτε ως σφιγκτήρες ώθησης είτε ως σφιγκτήρες έλξης.
  • Διατίθενται επίσης εκδόσεις Destaco Toggle Lock Plus (μοντέλα που τελειώνουν με -R). Αυτό το χαρακτηριστικό προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια διασφαλίζοντας ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ότι ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα.
  • Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6015 διατίθενται επίσης σε εκδόσεις από ανοξείδωτο χάλυβα ως μοντέλα -SS.
  • Διατίθενται τόσο σε μετρικές όσο και σε αυτοκρατορικές παραλλαγές.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 205203 & 205203-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής διαθέτουν ράβδους με σπείρωμα που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση σφιγκτήρων ευθείας δράσης της σειράς Destaco 6015 για τη στερέωση υλικού στις επιφάνειες εργασίας. Οι άξονες μπορούν να ρυθμιστούν για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους
  • Επιλεγμένα μοντέλα όπως τα 6015-SS & 6015-MSS παρέχονται με συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής (202943 & 202916-M, αντίστοιχα) για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.
  • Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco 6015 συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.

Εγκατάσταση

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco 6015 έχουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;

Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με τη μονάδα για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή, συστροφή ή κάμψη).

Αυτοί οι σφιγκτήρες κίνησης ευθείας γραμμής παρέχονται με παξιμάδι ατράκτου;

Επιλεγμένα μοντέλα (6015-ΣΣ & 6015-MSS) συνοδεύεται από παξιμάδι άξονα για να παρέχει μέγιστη δύναμη συγκράτησης για ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.

Πώς λειτουργούν οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco και πώς ωφελούν τις εφαρμογές στερέωσης;

Οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco συγκρατούν με ασφάλεια ένα εξάρτημα σε ένα εξάρτημα με ασφαλή και εργονομικό τρόπο. Αυτοί οι σφιγκτήρες γρήγορης δράσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και τους χρόνους κύκλου.

Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;

Η ισχύς συγκράτησης ενός σφιγκτήρα δράσης ευθείας γραμμής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;