MARATHON MOTORS 048A11O1352 X020 HVAC Κινητήρας | AJ2LRC X020

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O1352 X020

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LRC Μοντέλο: 048A11O1352Cross Ref: X020

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€311.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο3.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΒάσηΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση277

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)28.09
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 3 SPEED
    • Κωδικός KVA: D
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΑπαιτείται πυκνωτήςDutyΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Direct Drive Blower Motor PSC OAO 1/2 HP 1-φασικός 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033 048Α11Ο16745"2ΜDV7Συνεχής-1075-56.9%4€331.43
MARATHON MOTORS 048A8O183 Direct Drive Blower Motor PSC OAO 1/3 HP 1-φασικός 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048Α8Ο1836 11 / 16 "2ΜDV4Συνεχής-825-54.4%1€433.99
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 HVAC Κινητήρας | AJ2KVF X009 048Α11Ο787--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-L--€342.44
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 Κινητήρας HVAC | AJ2KVW X004 048Α11Ο1755--ΣΥΝΕΧΕΙΑΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€206.38
ΜΟΤΕΡΑ MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 HVAC | AJ2KWT X002 048Α11Ο1769--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-N--€259.93
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 HVAC Κινητήρας | AJ2KYB X016 048Α17Ο153--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€387.41
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 HVAC Κινητήρας | AJ2KYW X010 048Α11Ο2046--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€348.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O1352 X020
€311.01 /μονάδα