MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 HVAC Κινητήρας | AJ2KYW X010

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O2046 X010

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KYW Μοντέλο: 048A11O2046Cross Ref: X010

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€460.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ
Αποδοτικότητα54%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο5.8-5.6
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.56
ΒάσηΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)28.09
Μήκος πλοίου (cm)16.81
Πλάτος πλοίου (cm)17.15

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 3 SPEED
    • Κωδικός KVA: C
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΑπαιτείται πυκνωτήςDutyΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Direct Drive Blower Motor PSC OAO 1/2 HP 1-φασικός 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033 048Α11Ο16745"2ΜDV7Συνεχής-1075-56.9%4€341.68
MARATHON MOTORS 048A8O183 Direct Drive Blower Motor PSC OAO 1/3 HP 1-φασικός 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048Α8Ο1836 11 / 16 "2ΜDV4Συνεχής-825-54.4%1€447.42
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 HVAC Κινητήρας | AJ2KVF X009 048Α11Ο787--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-L--€344.13
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 Κινητήρας HVAC | AJ2KVW X004 048Α11Ο1755--ΣΥΝΕΧΕΙΑΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€273.31
ΜΟΤΕΡΑ MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 HVAC | AJ2KWT X002 048Α11Ο1769--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-N--€245.39
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 HVAC Κινητήρας | AJ2KYB X016 048Α17Ο153--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€376.43
MARATHON MOTORS 048A11O1351 X019 HVAC Κινητήρας | AJ2LAX X019 048Α11Ο1351--ΣΥΝΕΧΕΙΑΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€368.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O2046 X010
€460.80 /μονάδα