MARATHON MOTORS 048A11O1674 Direct Drive Blower Motor PSC OAO 1/2 HP 1-φασικός 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Μοτέρ ανεμιστήρα απευθείας μετάδοσης κίνησης PSC OAO 1/2 HP 1-φασικό 1075 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2YQR Μοντέλο: 048A11O1674Cross Ref: 32PF57 / X033

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5-11 / 16 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.125 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV7
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο6.1
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας5"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΕΠΑ
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1075
Ονομαστική απόδοση56.9%
Αριθμός Ταχυτήτων4
Συνολικό μήκος10 "
Φάση1
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5"
Στάντ Ντι.13 / 64 "
Μήκος στηρίγματος47/64 ", 9/16"
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud5.125 "
Μέγεθος στηρίγματος# 10-32
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)17.63
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΑπαιτείται πυκνωτήςDutyΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
MARATHON MOTORS 048A8O183 Direct Drive Blower Motor PSC OAO 1/3 HP 1-φασικός 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048Α8Ο1836 11 / 16 "2ΜDV4Συνεχής-825-54.4%1€433.99
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 HVAC Κινητήρας | AJ2KVF X009 048Α11Ο787--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-L--€342.44
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 Κινητήρας HVAC | AJ2KVW X004 048Α11Ο1755--ΣΥΝΕΧΕΙΑΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€206.38
ΜΟΤΕΡΑ MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 HVAC | AJ2KWT X002 048Α11Ο1769--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-N--€259.93
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 HVAC Κινητήρας | AJ2KYB X016 048Α17Ο153--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€387.41
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 HVAC Κινητήρας | AJ2KYW X010 048Α11Ο2046--ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€348.33
MARATHON MOTORS 048A11O1351 X019 HVAC Κινητήρας | AJ2LAX X019 048Α11Ο1351--ΣΥΝΕΧΕΙΑΕλαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα-ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ--€278.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Μοτέρ ανεμιστήρα απευθείας μετάδοσης κίνησης PSC OAO 1/2 HP 1-φασικό 1075 σ.α.λ.
€331.43 /μονάδα