Συνέλευση: ΜΟΝΟ F1 , Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος σώματος: 5-11 / 16 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 5.125 " , Περιλαμβάνεται πυκνωτής: Οχι , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: ΕΠΑ , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Open Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Υποεφαρμογή Motor: Απευθείας Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Προσανατολισμός: Οριζόντιος , Φάση: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Ring to Ring Center: 6.375 " , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Τοποθεσία Stud: Άκρο άξονα , Μοτίβο Stud: 5.125 " , Εγγύηση: 1 έτος