Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M8790-14 / 4184 Διακόπτης στάθμης υγρού 5 / 8-11 Unc Επιλογή Pp | AC4HWR 2ZY83

MADISON M8790-14/4184 Διακόπτης στάθμης υγρού 5/8-11 Unc Selectable Pp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HWR Μοντέλο: M8790-14/4184Σταυρός: 2ZY83
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
€38.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού5 / 8-11 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επικάλυψη 24 "MTW
Float Dia.1"
Μήκος πλωτήρα1.75 "
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.60
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΟριζόντιος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος4.02 "
Μήκος μίσχου3.31 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής5 / 8-11 UNC
Βαθμολογία VA30
Πλάτος0.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
MADISON M3326-SM Διακόπτης στάθμης υγρού 3 / 8-16 Unc επιλέξιμο πολυπροπυλένιο | AA3FYQ 11K182 M3326-SMΟριζόντιοςΠολυπροπυλένιο3 / 8-16 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.24 "Πολυπροπυλένιο15€31.68
MADISON M5600 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AB8WLB 2A551 M5600Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "392 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS60€93.79
MADISON M4065 Διακόπτης στάθμης υγρού 1-1 / 2 ίντσες Npt Spdt 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HXB 2ZY92 M4065Οριζόντιος304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "257 βαθμοί F Μέγ.5.5 "5.5 "304 SS20€807.78
Διακόπτης επιπέδου MADISON M3727 1/2 ίντσες x 1/4 ίντσες Npt επιλέξιμες Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727ΟριζόντιοςΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "x 1 / 4"392 βαθμοί F Μέγ.5"5"Ανοξείδωτο ατσάλι30€169.09
MADISON MS8010 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AE3LRH 5DYD2 MS8010ΟριζόντιοςΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "Ανοξείδωτο ατσάλι30€86.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M8790-14/4184 Διακόπτης στάθμης υγρού 5/8-11 Unc Selectable Pp
€38.34 /μονάδα