Ο διακόπτης στάθμης υγρού Madison M5600 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές ρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο στάθμης υγρού, παρέχοντας παράλληλα μια αξιόπιστη και ανθεκτική λύση για την παρακολούθηση και τη ρύθμιση των επιπέδων υγρού.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει στιβαρό σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, παρέχοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο διακόπτης στάθμης υγρού Madison M5600 (2A551) διαθέτει ηλεκτρικές συνδέσεις με καλώδια 22 ιντσών με επίστρωση PTFE 24 AWG, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη μετάδοση σήματος.
- Έχει ειδικό βάρος πλωτήρα 0.55, προσφέροντας ακριβή ανίχνευση στάθμης υγρού.
- Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του διακόπτη εκτείνεται έως και 392 βαθμούς F, επιτρέποντας την ευελιξία σε εφαρμογές με υψηλές θερμοκρασίες.
- Προσφέρει κάθετη τοποθέτηση ανοιχτής δεξαμενής και διαθέτει φόρμα επικοινωνίας SPST για να βελτιώσει την προσαρμοστικότητα και τη λειτουργικότητά του.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η ανοχή πίεσης αυτού του διακόπτη στάθμης υγρού;
Α. Αυτός ο διακόπτης έχει μέγιστη ανοχή πίεσης 200 psi.
Ε. Πώς καθαρίζω το διακόπτη στάθμης υγρού Madison M5600;
Α. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα καθαρισμού και ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον διακόπτη. Αποφύγετε λειαντικά υλικά ή σκληρά χημικά.
Ε. Απαιτείται τακτική συντήρηση του διακόπτη στάθμης υγρού Madison M5600 (2A551);
Α. Συνιστώνται τακτικές επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας. Μπορεί να είναι απαραίτητη η συντήρηση εάν εντοπιστεί φθορά ή ζημιά.
Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση του διακόπτη στάθμης υγρού Madison M5600;
Α. Διασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση, ασφαλίστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με τις ιδιότητες και τη θερμοκρασία του υγρού.