Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης επιπέδου MADISON M3727 1/2 ίντσες x 1/4 ίντσες Npt επιλέξιμες Ss | AE3LRE 5DYC8

MADISON M3727 Διακόπτης επιπέδου 1/2 ίντσας x 1/4 ίντσας Npt Επιλέξιμο Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3LRE Μοντέλο: M3727Cross Ref: 5DYC8
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
€169.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "x 1 / 4"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.0.65 "
Μήκος πλωτήρα0.75 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.60
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΟριζόντιος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος392 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος5"
Μήκος μίσχου5"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1/2 "x 1/4" NPT
Βαθμολογία VA30
Πλάτος1.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
MADISON M3326-SM Διακόπτης στάθμης υγρού 3 / 8-16 Unc επιλέξιμο πολυπροπυλένιο | AA3FYQ 11K182 M3326-SMΟριζόντιοςΠολυπροπυλένιο3 / 8-16 "221 βαθμοί F Μέγ.1.85 "1.24 "Πολυπροπυλένιο15€31.68
MADISON M5600 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AB8WLB 2A551 M5600Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "392 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS60€93.79
MADISON M8790-14 / 4184 Διακόπτης στάθμης υγρού 5 / 8-11 Unc Επιλογή Pp | AC4HWR 2ZY83 Μ8790-14 / 4184ΟριζόντιοςΠολυπροπυλένιο5 / 8-11 "221 βαθμοί F Μέγ.4.02 "3.31 "Πολυπροπυλένιο30€38.34
MADISON M4065 Διακόπτης στάθμης υγρού 1-1 / 2 ίντσες Npt Spdt 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HXB 2ZY92 M4065Οριζόντιος304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "257 βαθμοί F Μέγ.5.5 "5.5 "304 SS20€807.78
MADISON MS8010 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AE3LRH 5DYD2 MS8010ΟριζόντιοςΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "Ανοξείδωτο ατσάλι30€86.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M3727 Διακόπτης επιπέδου 1/2 ίντσας x 1/4 ίντσας Npt Επιλέξιμο Ss
€169.09 /μονάδα