Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M3326-SM Διακόπτης στάθμης υγρού 3 / 8-16 Unc επιλέξιμο πολυπροπυλένιο | AA3FYQ 11K182

MADISON M3326-SM Διακόπτης στάθμης υγρού 3/8-16 Unc επιλέξιμο πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3FYQ Μοντέλο: M3326-SMΣταυρός: 11K182

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€31.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού3 / 8-16 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΥποκατάστατα καλωδίων PTFE με επένδυση
Float Dia.0.78 "
Μήκος πλωτήρα0.85 "
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.80
Ύψος1.85 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.12A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΟριζόντιος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος μίσχου1.24 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής3 / 8-16 UNC
Βαθμολογία VA15
Πλάτος0.78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
MADISON M5600 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AB8WLB 2A551 M5600Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "392 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94
MADISON M8790-14 / 4184 Διακόπτης στάθμης υγρού 5 / 8-11 Unc Επιλογή Pp | AC4HWR 2ZY83 Μ8790-14 / 4184ΟριζόντιοςΠολυπροπυλένιο5 / 8-11 "221 βαθμοί F Μέγ.4.02 "3.31 "Πολυπροπυλένιο30€36.05
MADISON M4065 Διακόπτης στάθμης υγρού 1-1 / 2 ίντσες Npt Spdt 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HXB 2ZY92 M4065Οριζόντιος304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "257 βαθμοί F Μέγ.5.5 "5.5 "304 SS20€844.21
Διακόπτης επιπέδου MADISON M3727 1/2 ίντσες x 1/4 ίντσες Npt επιλέξιμες Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727ΟριζόντιοςΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "x 1 / 4"392 βαθμοί F Μέγ.5"5"Ανοξείδωτο ατσάλι30€174.12
MADISON MS8010 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AE3LRH 5DYD2 MS8010ΟριζόντιοςΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "Ανοξείδωτο ατσάλι30€86.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M3326-SM Διακόπτης στάθμης υγρού 3/8-16 Unc επιλέξιμο πολυπροπυλένιο
€31.76 /μονάδα