Ο διακόπτης στάθμης Madison M8700 είναι ιδανικός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της στάθμης του υγρού για τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης υγρών για την πρόληψη καταστάσεων υπερχείλισης ή υπορροής. Αυτός ο διακόπτης στάθμης χρησιμοποιείται σε δεξαμενές και πλοία σε εφαρμογές κατασκευής, χημικής επεξεργασίας και επεξεργασίας νερού.
Χαρακτηριστικά:
- Ο διακόπτης στάθμης Madison M8700 διαθέτει σώμα πολυπροπυλενίου για αντοχή στη φθορά.
- Έρχεται με ηλεκτρικές συνδέσεις με επίστρωση MTW 22 gauge, παρέχοντας αξιόπιστη απόδοση.
- Αυτός ο διακόπτης στάθμης υγρού έχει ειδικό βάρος πλωτήρα 0.6.
- Έχει θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται έως 221 βαθμούς F.
- Έχει μέγιστη ανοχή πίεσης 100 psi, εξασφαλίζοντας σταθερότητα ακόμα και σε συστήματα υπό πίεση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είδους τοποθέτηση επιτρέπει αυτός ο διακόπτης στάθμης Madison M8700;
Α. Αυτός ο διακόπτης στάθμης υγρού προσφέρει δυνατότητες πλευρικής τοποθέτησης, παρέχοντας μια ευέλικτη λύση για ανίχνευση στάθμης υγρού σε δεξαμενές, δοχεία και άλλα συστήματα αποθήκευσης υγρών.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική τάση αυτού του διακόπτη στάθμης υγρού ενός σημείου Madison;
Α. Έχει μέγιστη ονομαστική τάση 240V, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με διάφορα ηλεκτρικά συστήματα.
Ε. Ποια είναι η διάρκεια ζωής αυτού του διακόπτη και χρειάζεται συχνή αντικατάσταση;
Α. Ο διακόπτης είναι ανθεκτικός και η διάρκεια ζωής του εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης. Ενδέχεται να απαιτούνται τακτικές επιθεωρήσεις και αντικαταστάσεις εάν εντοπιστεί φθορά ή ζημιά.