Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης επιπέδου MADISON M5910 1/4 ίντσες x 1/2 ίντσες Npt επιλέξιμες Ss | AC4HUX 2ZY26

MADISON M5910 Διακόπτης επιπέδου 1/4 ίντσας x 1/2 ίντσας Npt Επιλέξιμο Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HUX Μοντέλο: M5910Σταυρός: 2ZY26
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
€201.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγού1 / 4 "x 1 / 2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.0.63 "
Μήκος πλωτήρα2.00 "
Υλικό πλωτήρα316 SS
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.60
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΟριζόντιος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος392 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος4.6 "
Μήκος μίσχου4.6 "
Υλικό μίσχων316 SS
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1/4 "x 1/2" NPT
Βαθμολογία VA30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON M8800 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AB8WLC 2A552 M8800100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 4 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Πολυπροπυλένιο€88.07
MADISON M4300 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiΟρείχαλκος1 / 4 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Ορείχαλκος€69.89
MADISON M8000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσες Npt επιλέξιμη σελ. | AB8WLE 2A554 M8000100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 8 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο€18.72
Διακόπτης επιπέδου MADISON M8700 1/2 ίντσες x 1/2 ίντσες Npt επιλέξιμη σελ. | AC3XCB 2ΧC13 M8700100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 2 "x 1 / 2"Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "Πολυπροπυλένιο€17.35
Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON M4010 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ΖΥ24 M4010100 psiΟρείχαλκος3 / 8-20 "Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "Ορείχαλκος€68.29
Διακόπτης επιπέδου MADISON M5900 1/2 ίντσες x 1 ίντσα Npt επιλέξιμες Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "x 1"Οριζόντιος392 βαθμοί F Μέγ.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
MADISON M5917 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος από ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AC4HUY 2ZY27 M5917200 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "Κάθετος482 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS€108.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M5910 Διακόπτης επιπέδου 1/4 ίντσας x 1/2 ίντσας Npt Επιλέξιμο Ss
€201.34 /μονάδα