MADISON Πλαστικοί διακόπτες στάθμης υγρού μονού σημείου


Οι πλαστικοί διακόπτες στάθμης υγρού ενός σημείου Madison ρυθμίζουν και παρακολουθούν τη στάθμη λαδιού ή νερού σε ένα δοχείο. Αυτές οι μονάδες επιπλέουν στην κορυφή της επιφάνειας του υγρού και ειδοποιούν τους χρήστες όταν η επιφάνεια του υγρού ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Χρησιμοποιούνται σε αντλίες, βαλβίδες ή συναγερμούς.

Φίλτρα
Μέγιστη. Τάση: 240 , Λειτουργία διακόπτη: Επιλογή
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M9000
15 psiΚυνάρ1 / 8 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Κυνάρ€35.79
B
M7790
100 psiΑΒΤ5 / 8-11 "Οριζόντιος266 βαθμοί F Μέγ.4.02 "2.84 "ΑΒΤ€28.68
C
M8000B
100 psiΠολυπροπυλένιο3 / 8-16 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο€47.33
D
Μ8700-Ο
100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 2 "Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "Πολυπροπυλένιο€21.42
E
M9705
100 psiΚυνάρ1 / 2 "x 1"Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.4"2.84 "Κυνάρ€103.57
F
M9700
100 psiΚυνάρ1 / 2 "x 1 / 2"Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "Κυνάρ€38.63
G
M7750
100 psiΑΒΤ1 / 2 "Οριζόντιος266 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "ΑΒΤ€26.55
H
M7740
100 psiΑΒΤ3/4-16" x 7/8-14"Οριζόντιος266 βαθμοί F Μέγ.4.3 "3.31 "ΑΒΤ€28.93
I
M7725
100 psiΑΒΤ1 / 2 "Οριζόντιος266 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "ΑΒΤ€27.59
J
M5970
100 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "Οριζόντιος392 βαθμοί F Μέγ.3.19 "3.19 "316 SS€131.60
K
M8700
100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 2 "x 1 / 2"Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "Πολυπροπυλένιο€18.47
L
M8000
100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 8 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο€17.73
M
M8750
100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 2 "Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "Πολυπροπυλένιο€17.82
N
M8705
100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 2 "x 1"Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.4"2.84 "Πολυπροπυλένιο€46.91
O
MSB8800
100 psiΠολυπροπυλένιο-Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.89 "2.5 "Πολυπροπυλένιο€151.67
P
M4010
100 psiΟρείχαλκος3 / 8-20 "Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "Ορείχαλκος€63.67
Q
M8800
100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 4 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Πολυπροπυλένιο€98.70
R
M7700
100 psiΑΒΤ1 / 2 "x 1 / 2"Οριζόντιος149 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "ΑΒΤ€21.53
S
M8710
100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 4 "x 1 / 2"Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.3.7 "2.75 "Πολυπροπυλένιο€53.60
T
M8790
100 psiΠολυπροπυλένιο5 / 8-11 "Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.4.02 "2.88 "Πολυπροπυλένιο€20.02
U
M4300
150 psiΟρείχαλκος1 / 4 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Ορείχαλκος€78.32
V
M7000
150 psiΑΒΤ1 / 8 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "ΑΒΤ€22.80
W
M5917
200 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "Κάθετος482 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS€106.72
X
M5910
300 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "x 1 / 2"Οριζόντιος392 βαθμοί F Μέγ.4.6 "4.6 "316 SS€187.61
Y
M5900
300 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "x 1"Οριζόντιος392 βαθμοί F Μέγ.4.6 "4.6 "316 SS€225.75

Μηχανισμός εργασίας

  • Εγκαταστήστε το διακόπτη στάθμης υγρού στην επιθυμητή δεξαμενή ή δοχείο, διασφαλίζοντας τη σωστή τοποθέτηση και τοποθέτηση ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κίνηση του πλωτήρα με τις αλλαγές στάθμης υγρού.
  • Συνδέστε τις ηλεκτρικές επαφές του διακόπτη στάθμης υγρού στο κατάλληλο κύκλωμα ή σύστημα ελέγχου.
  • Ρυθμίστε τα επιθυμητά κατώφλια στάθμης για το διακόπτη ρυθμίζοντας τη θέση του πλωτήρα.
  • Όταν το υγρό διεργασίας μετατοπίζει τον πλωτήρα, ο μοχλός του πλωτήρα περιστρέφεται μέσα στο σώμα.
  • Ο μαγνήτης στο απέναντι άκρο του μοχλού πλωτήρα ελέγχει έναν δεύτερο μαγνήτη στον μοχλό ενεργοποίησης του διακόπτη στο περίβλημα του διακόπτη.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πλαστικοί διακόπτες στάθμης υγρού ενός σημείου Madison διαθέτουν δυνατότητα επιλογής διακόπτη, επιτρέποντας την ευέλικτη προσαρμοστικότητα της εφαρμογής.
  • Διαθέτουν κάθετη/οριζόντια σχεδίαση τοποθέτησης ανοιχτής δεξαμενής, βελτιστοποιώντας την παρακολούθηση της στάθμης του υγρού σε διάφορα βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • Αυτοί οι διακόπτες στάθμης υγρού είναι εξοπλισμένοι με υλικό πλωτήρα Buna N, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία σε υγρά περιβάλλοντα.
  • Διαθέτουν μια φόρμα επαφής SPST / SPDT, παρέχοντας μια αξιόπιστη μονοπολική ηλεκτρική σύνδεση με μία ρίψη.
  • Αυτοί οι διακόπτες στάθμης υγρού έχουν θερμοκρασία λειτουργίας έως και 149 / 221 / 266 / 392 / 482 βαθμούς F, εξασφαλίζοντας απόδοση σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός του αισθητήρα στάθμης πλωτήρα;

Αυτοί οι αισθητήρες συνεχούς στάθμης διαθέτουν μαγνητικό πλωτήρα που μπορεί να ανεβοκατεβαίνει καθώς αλλάζουν τα επίπεδα του υγρού. Η κίνηση του πλωτήρα δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που ενεργοποιεί έναν ερμητικά κλειστό διακόπτη καλαμιού (που βρίσκεται στο στέλεχος του αισθητήρα υγρού), ενεργοποιώντας έτσι το άνοιγμα / κλείσιμο του διακόπτη.

Σε τι χρησιμεύουν οι διακόπτες επιπέδου πλευρικής βάσης;

Οι διακόπτες στάθμης πλευρικής στήριξης μπορούν να περιστρέφονται 180 μοίρες και να παρακολουθούν την άνοδο ή την πτώση του υγρού σε μια δεξαμενή. Αυτές οι ενθυλακωμένες, μαγνητικά συζευγμένες μονάδες ξηρού καλαμιού μπορούν να προσφέρουν περισσότερους από 5 εκατομμύρια κύκλους μεταγωγής για τον έλεγχο των εκκινητήρων κινητήρα, των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, των εργολάβων και των ρελέ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;