Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M8790 Διακόπτης στάθμης υγρού 5 / 8-11 Unc επιλέξιμο Pp | AE2NBZ 4YM37

MADISON M8790 Διακόπτης στάθμης υγρού 5/8-11 Unc Επιλογή Σελ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NBZ Μοντέλο: M8790Cross Ref: 4YM37
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
€18.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού5 / 8-11 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επικάλυψη 24 "MTW
Float Dia.1"
Μήκος πλωτήρα1.75 "
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.60
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΟριζόντιος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος4.02 "
Μήκος μίσχου2.88 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής5 / 8-11 UNC
Βαθμολογία VA30
Πλάτος0.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON M8800 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AB8WLC 2A552 M8800100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 4 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Πολυπροπυλένιο€88.07
MADISON M4300 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiΟρείχαλκος1 / 4 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Ορείχαλκος€69.89
MADISON M8000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσες Npt επιλέξιμη σελ. | AB8WLE 2A554 M8000100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 8 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο€18.72
Διακόπτης επιπέδου MADISON M8700 1/2 ίντσες x 1/2 ίντσες Npt επιλέξιμη σελ. | AC3XCB 2ΧC13 M8700100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 2 "x 1 / 2"Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "Πολυπροπυλένιο€17.35
Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON M4010 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ΖΥ24 M4010100 psiΟρείχαλκος3 / 8-20 "Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "Ορείχαλκος€68.29
Διακόπτης επιπέδου MADISON M5900 1/2 ίντσες x 1 ίντσα Npt επιλέξιμες Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "x 1"Οριζόντιος392 βαθμοί F Μέγ.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
Διακόπτης επιπέδου MADISON M5910 1/4 ίντσες x 1/2 ίντσες Npt επιλέξιμες Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "x 1 / 2"Οριζόντιος392 βαθμοί F Μέγ.4.6 "4.6 "316 SS€201.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M8790 Διακόπτης στάθμης υγρού 5/8-11 Unc Επιλογή Σελ
€18.27 /μονάδα