Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M5917 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος από ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AC4HUY 2ZY27

MADISON M5917 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμο 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HUY Μοντέλο: M5917Σταυρός: 2ZY27
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
€108.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγού1 / 4 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 ga.PTFE με επίστρωση 24 "μολύβια
Float Dia.2.13 "
Μήκος πλωτήρα2.00 "
Υλικό πλωτήρα316 SS
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.55
Ύψος3.38 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.50A
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος482 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος3.380 "
Μήκος μίσχου2.63 "
Υλικό μίσχων316 SS
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 4 "NPT
Βαθμολογία VA60
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης στάθμης υγρού Madison M5917 τοποθετείται στην επάνω και την κάτω επιφάνεια μιας δεξαμενής ή ενός σκάφους για να ενεργοποιεί συναγερμούς υψηλής / χαμηλής τάσης ή χειριστήρια για εκκινητές κινητήρα, επαφές, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και ρελέ. Είναι ιδανικό για εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων όπως φριτέζες και εξατμιστές.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης στάθμης υγρού Madison M5917 είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντέχει στις δύσκολες συνθήκες και να προάγει τη μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Παρέχει αξιόπιστη ανίχνευση ενός σημείου της στάθμης της δεξαμενής μέσω πραγματικής μηχανικής ενεργοποίησης πλωτηροδιακόπτη.
  • Αυτός ο διακόπτης είναι ευεργετικός στη συντήρηση της στάθμης λαδιού για σταθερότητα θερμοκρασίας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • CSA
  • NSF
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του διακόπτη;

Α. 250 βαθμοί Κελσίου.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ονομαστική πίεση του διακόπτη Madison M5917;

Α. 200 psig.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON M8800 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AB8WLC 2A552 M8800100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 4 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Πολυπροπυλένιο€88.07
MADISON M4300 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiΟρείχαλκος1 / 4 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Ορείχαλκος€69.89
MADISON M8000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσες Npt επιλέξιμη σελ. | AB8WLE 2A554 M8000100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 8 "Κάθετος221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο€18.72
Διακόπτης επιπέδου MADISON M8700 1/2 ίντσες x 1/2 ίντσες Npt επιλέξιμη σελ. | AC3XCB 2ΧC13 M8700100 psiΠολυπροπυλένιο1 / 2 "x 1 / 2"Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.75 "2.75 "Πολυπροπυλένιο€17.35
Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON M4010 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ΖΥ24 M4010100 psiΟρείχαλκος3 / 8-20 "Οριζόντιος221 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "Ορείχαλκος€68.29
Διακόπτης επιπέδου MADISON M5900 1/2 ίντσες x 1 ίντσα Npt επιλέξιμες Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "x 1"Οριζόντιος392 βαθμοί F Μέγ.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
Διακόπτης επιπέδου MADISON M5910 1/4 ίντσες x 1/2 ίντσες Npt επιλέξιμες Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "x 1 / 2"Οριζόντιος392 βαθμοί F Μέγ.4.6 "4.6 "316 SS€201.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M5917 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμο 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€108.52 /μονάδα