INGERSOLL-RAND Κλειδί Pistol Grip Style Air Impact, Εύρος ροπής: 25 έως 350 ft.-lb.


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4.2 , CFM @ Full Load: 22.0 , Καθήκον: General , Δωρεάν Ταχύτητα: 8000 rpm , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Τύπος συγκράτησης: Δαχτυλίδι , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 1 / 2 " , Στυλ: Πιστόλι , Εύρος ροπής: 25 έως 350 ft.-lb.
ΣτυλΜοντέλοΑμόνιΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
231ΗΑ-2
2 "εκτεταμένο590 πόδια.-lb.9"6.1 λίβρες€347.63
B
231C
Αρχικό600 πόδια.-lb.7 2 / 7 "5.8 λίβρες€307.55
C
231HA
Αρχικό450 πόδια.-lb.7 1 / 3 "5.8 λίβρες€321.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;