Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 231HA Αερόκλειδο, Σώμα πιστολιού, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62

INGERSOLL-RAND 231HA Αερόκλειδο, Σώμα πιστολιού, 8000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LUF Μοντέλο: 231HAΣταυρός: 4YD62
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
€321.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.2
CFM @ Πλήρες φορτίο22.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα8000 rpm
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού9 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή450 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 1 / 3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου5.8 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 350 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικό εργαλείο της σειράς 231HA που χρησιμοποιείται για τη χαλάρωση και τη σύσφιξη των παξιμαδιών, των μεγάλων μπουλονιών και των σκουριασμένων συνδετήρων με πολύ υψηλή ροπή περιστροφής που διαφορετικά δεν είναι εφικτή χρησιμοποιώντας έναν κανονικό οδηγό ισχύος
    • Μπορεί να ανεχθεί ακόμη και τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα και χημικά, καθώς και επαναλαμβανόμενες σταγόνες
    • Διαθέτει άνετες λαβές περιγράμματος και σύστημα λίπανσης τροφοδοσίας πίεσης για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χειριστή και των απωλειών τριβής, αντίστοιχα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑμόνιΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 231C Κρουστικό κλειδί αέρα 1/2 ιντσών Κίνηση 8000 σ.α.λ. AC4DVF 2Z747 231CΑρχικό600 πόδια.-lb.7 2 / 7 "5.8 λίβρες€307.55
INGERSOLL-RAND 231HA-2 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/2 ίντσας 8000 σ.α.λ. | AF2YFQ 6Z917 231ΗΑ-22 "εκτεταμένο590 πόδια.-lb.9"6.1 λίβρες€347.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA Αερόκλειδο, Σώμα πιστολιού, 8000 σ.α.λ
€321.86 /μονάδα